Search
Search
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) |
|---|---|---|
| 260M149P | 50 m | 0,32 mm |
| 260M096P | 10 m | 0,1 mm |
| 260M238P | 100 m | 0,25 mm |
| 260M141P | 30 m | 0,22 mm |
| 260M142P | 30 m | 0,25 mm |
| 260M143P | 30 m | 0,32 mm |
| 260M147P | 50 m | 0,22 mm |
| 260M154P | 60 m | 0,25 mm |
| 260M155P | 60 m | 0,32 mm |
| 260M166L | 120 m | 0,25 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.