TRACE™ TR-FFAP GC Column
Thermo Scientific™

TRACE™ TR-FFAP GC Column

높은 온도에서도 블리드가 낮습니다. 분리 분석이 어려운 경우 우수한 견고함을 갖춘 Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC Column을 선택하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법) 내부필름 두께
260N298P30 m0.53 mm1 μm
260N130P15 m0.25 mm0.25 μm
260N142P30 m0.25 mm0.25 μm
260N143P30 m0.32 mm0.25 μm
260N154P60 m0.25 mm0.25 μm
260N225P30 m0.53 mm0.5 μm
260N230P50 m0.32 mm0.5 μm
260N231P60 m0.32 mm0.5 μm
카탈로그 번호 260N298P
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
30 m
직경(미터법) 내부:
0.53 mm
필름 두께:
1 μm
높은 온도에서도 블리드가 낮습니다. 분리 분석이 어려운 경우 우수한 견고함을 갖춘 Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC Column을 선택하십시오.
FFAP 분석을 위한 특별 설계:
  • 극성 상, TPA 변형 폴리에틸렌 글리콜
  • 고정 FFAP 상
  • 산도 화합물 분석용 품질 테스트
  • USP G25 및 G35와 동등
  • 뛰어난 품질과 재현성
  • 높은 온도에서도 블리드가 낮음
  • 분석하기 까다로운 분리에 대한 우수한 견고성
  • 신뢰성 및 재현성 있는 성능

  • 권장 사용:
  • FFAP 분석
  • 알코올
  • 책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    사양
    설명30 m x 0.53 mm x 1 μm
    직경(미터법)0.53 mm
    용도(애플리케이션)Acidic Compound Analysis, GC for Acidic Compound Analysis
    최대 온도(미터법)240/250°C
    극성Polar
    직경(미터법) 내부0.53 mm
    필름 두께1 μm
    길이(미터법)30 m
    제품라인TRACE
    정지상Trace™ TR-FFAP
    USP 유형G25, G35
    Unit SizeEach