Columnas para GC TRACE™ TR-Wax
Thermo Scientific™

Columnas para GC TRACE™ TR-Wax

Analice una amplia gama de compuestos polares con esta columna para GC de alta polaridad y bajo sangrado para uso general.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
260W154P60 m0,25 mm0,25 μm
260W223P30 m0,25 mm0,5 μm
260W225P30 m0,53 mm0,5 μm
260W286P15 m0,53 mm1 μm
260W296P30 m0,25 mm1 μm
260W297P30 m0,32 mm1 μm
260W309P60 m0,32 mm1 μm
Número de catálogo 260W154P
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
Grosor de película:
0,25 μm

Analice una amplia gama de compuestos polares con la columna de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax. Una fase basada en polietilenglicol ideal para el análisis de compuestos polares. Está muy entrecruzada y completamente desactivada para proporcionar formas de pico excelentes incluso con alcoholes de cadena corta.

Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior

  • Fase polar, polietilenglicol
  • Entrecruzamiento elevado y desactivación completa
  • Lavables en disolvente


Aplicaciones:

  • Ésteres
  • Alcoholes
  • Cetonas
  • Glicoles
  • Isómeros aromáticos


Excelente calidad y reproducibilidad:
Uso recomendado:

  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
  • Rendimiento fiable y reproducible
  • Aldehídos
  • Aceites esenciales


Usos alternativos:

  • Ácidos
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Aminas–alifáticas
  • Aminas–aromáticas
  • Herbicidas
  • Cetonas
  • Nitroaromáticos
  • Fenoles
  • Volátiles


Similar a:

  • DB-Wax
  • BP20
  • Rtx™-Wax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • HP-Wax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • AT™-Wax
  • Nukol™
  • CP Wax52CB
  • SUPEROX II
  • Carbowax™
  • PE-WAX
  • ZBWAX
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Descripción60 m x 0,25 mm x 0,25 µm
Diámetro (métrico)0,25 mm
Para utilizar con (aplicación)GC para ésteres, GC para alcoholes, GC para cetonas, GC para glicoles, GC para isómeros aromáticos
Temperatura máxima260/280 °C
PolaridadPolar
Diámetro interior (métrico)0,25 mm
Grosor de película0,25 μm
Longitud (métrico)60 m
Línea de productosTRACE
Fase estacionariaTrace™ TR-WAX
Tipo USPG16, G20
Unit SizeEach