Columnas para GC TRACE™ TR-WaxMS
Thermo Scientific™

Columnas para GC TRACE™ TR-WaxMS

Utilice esta columna de GC polar de bajo sangrado y alta estabilidad para separaciones de alta polaridad para análisis de MS.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)Grosor de película
260X224P30 m0,32 mm0,5 μm
260X296P30 m0,25 mm1 μm
Número de catálogo 260X224P
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
Grosor de película:
0,5 μm
Para lograr separaciones de alta polaridad como parte del análisis de GC/MS, elija la columna para GC Thermo Scientific TRACE TR-WaxMS de bajo sangrado y alta polaridad. La columna TRACE TR-WaxMS se fabrica mediante una técnica de unión exclusiva que minimiza el sangrado y amplía la temperatura de funcionamiento máxima (de 260 a 280 ̊C).

Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:

  • Fase polar, polietilenglicol
  • Método de unión patentado para temperaturas de funcionamiento ampliadas
  • Sangrado extremadamente bajo para mejorar la sensibilidad y las coincidencias de bibliotecas
  • Alta estabilidad con oxígeno y agua


Aplicaciones:

  • Hidrocarburos aromáticos
  • Aditivos alimentarios
  • Aceites esenciales
  • Alcoholes
  • Ésteres
  • Aldehídos
  • Cetonas


Calidad y reproducibilidad excelentes:

  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
  • Rendimiento fiable y reproducible


Usos recomendados:

  • Aldehídos
  • Aceites esenciales


Usos alternativos:

  • Ácidos
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Aminas&endash;alifáticas
  • Aminas&endash;aromáticas
  • Herbicidas
  • Cetonas
  • Nitroaromáticos
  • Fenoles
  • Volátiles


Similar a:

  • DB-Wax
  • Rtx™-Wax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • BP20
  • HP-Wax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • AT™-Wax
  • Nukol™
  • CP Wax 52CB
  • ZB-Wax

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Descripción30 m x 0,32 mm x 0,5 µm
Diámetro (métrico)0,32 mm
Para utilizar con (aplicación)GC/MS para hidrocarburos aromáticos, alcoholes, ésteres, aldehídos y cetonas, GC/MS para aditivos alimentarios y aceites esenciales
Temperatura máxima280/300 °C
PolaridadPolar
Diámetro interior (métrico)0,32 mm
Grosor de película0,5 μm
Longitud (métrico)30 m
Línea de productosTRACE
Fase estacionariaTrace™ TG-WAXMS
Tipo USPG16
Unit SizeEach