Reómetros HAAKE™ Viscotester™ iQ
Reómetros HAAKE™ Viscotester™ iQ
Reómetros HAAKE™ Viscotester™ iQ
Reómetros HAAKE™ Viscotester™ iQ
Reómetros HAAKE™ Viscotester™ iQ
Thermo Scientific™

Reómetros HAAKE™ Viscotester™ iQ

Descubra la diferencia que un reómetro individual, intuitivo e inteligente supone en el control de calidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoIncluye
262-0001TS
también denominado 262-0001
ReómetroSolo unidad base, se requieren accesorios (por ejemplo, geometrías de medición, módulo de temperatura) y se venden por separado
262-0100Reómetro de aireSolo unidad base, se requieren accesorios (por ejemplo, geometrías de medición, módulo de temperatura) y se venden por separado
262-0006Paquete de aplicación de reómetroMódulo de temperatura Peltier
262-0020Paquete de aplicación de reómetroMódulo de temperatura Peltier, soporte universal para recipientes
262-0010Paquete de aplicación de reómetroMódulo de temperatura Peltier, inserto de placa de medición, herramienta de ajuste de espacios
Número de catálogo 262-0001TS
también denominado 262-0001
Precio (USD)
-
Tipo:
Reómetro
Incluye:
Solo unidad base, se requieren accesorios (por ejemplo, geometrías de medición, módulo de temperatura) y se venden por separado
Mida y analice las propiedades reológicas de una amplia variedad de líquidos, pastas y muestras semisólidas con los reómetros Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ  y Viscotester iQ Air. El reómetro Viscotester iQ es una solución intuitiva diseñada para satisfacer los requisitos reológicos diarios de los laboratorios de control de calidad. El reómetro Viscotester iQ Air es el reómetro oscilatorio con cojinete neumático más pequeño disponible comercialmente del mundo. Establece nuevos estándares en modularidad, sencillez de uso, mejora de la eficacia y guía inteligente para el usuario tanto en las determinaciones  sencillas de la viscosidad como en investigaciones reológicas complejas. 

El desarrollo de la última generación de Viscotester se debe a las nuevas demandas de tareas reológicas en los procesos de control de calidad. Con el reómetro HAAKE Viscotester iQ, combinamos décadas de experiencia en reología con soluciones diseñadas para entornos de trabajo muy dinámicos. Nuestro objetivo es permitir mediciones reológicas rápidas, fiables y precisas con la máxima facilidad de uso. Ahora, con el reómetro HAAKE Viscotester iQ Air, ponemos a su disposición el reómetro oscilatorio con cojinete neumático más pequeño disponible comercialmente. Este reómetro se puede utilizar como una unidad portátil independiente o como una pieza controlada por software de su laboratorio de CC.

Perfecto para QC Industrial en:

  • Alimentos
  • Cosmética y sector farmacéutico
  • Minería y construcción
  • Petroquímica
  • Polímeros

Individual

  • Satisface sus necesidades de CC
  • Fácil intercambio entre diferentes configuraciones de medición para una instalación y un funcionamiento rápidos
  • Amplia gama de geometrías y accesorios de medición para adaptar su instrumento
  • Motor EC potente y versátil para mayor flexibilidad en una amplia variedad de materiales y mediciones
  • Módulos de atemperación líquida o Peltier autosuficiente intercambiables para obtener una flexibilidad máxima
  • Modo de oscilación opcional
  • Varios medios de funcionamiento: Autónomo, con la nueva aplicación HAAKE Viscotester iQ RheoApp, o controlado totalmente por software para ajustarse a su nivel de usabilidad

Intuitivo

  • Hace que el CC en su laboratorio resulte más cómodo
  • Innovador concepto autoexplicable en la instalación y la manipulación para un funcionamiento a prueba de errores
  • Inteligente función de elevación para un ajuste de la ranura práctico, exacto y reproducible
  • Geometrías de medición diseñadas para una manipulación optimizada y un intercambio fácil
  • Llenado de muestras correcto y preciso para placas paralelas para la máxima precisión de medición

Inteligente

  • Guía a sus operadores a lo largo de cada reto de medición
  • Práctica pantalla táctil para la visualización de resultados de medición numéricos y gráficos
  • Guía de usuario inteligente para procedimientos de medición y evaluación, selección de trabajos adecuados con indicación de intervalos de medición disponibles
  • Connect Assist, acoplamiento rápido de geometrías de mediciones y módulos de temperatura con alineamiento perfecto, reconocimiento automático y retroalimentación para optimizar las mediciones
  • Temperature Assist, rápido control de temperatura de la muestra real basado en un modelo de transferencia de calor dinámico
Especificaciones
Resolución angular1,25 μrad
DescripciónReómetro HAAKE Viscotester iQ (rodamiento)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)270 x 500 x 500 mm
Intervalo de frecuenciaDe 0,1 a 20 Hz
Ángulo de deflexión mínimo: 10 μrad (opcional)
IncluyeSolo unidad base, se requieren accesorios (por ejemplo, geometrías de medición, módulo de temperatura) y se venden por separado
InterfazTCP/IP para comunicación con PC
USB: 1 puerto para USB Pen-Drive para HAAKE Viscotester iQ RheoApp, 1 puerto para teclado y lector de códigos de barras
Geometrías de mediciónCilindros coaxiales, cilindros de doble ranura, placas paralelas, conos, rotores de paletas
Método de mediciónDurante rotación: Velocidad controlada (CR), tensión controlada (CS)
Durante oscilación: deformación controlada (CD), tensión controlada (CS)
Fuente de alimentaciónCon autointerrupción: 100/240 V, 50/60 Hz
Intervalo de velocidad rotativaDe 0,01 rpm a 1500 rpm
Velocidad de cizallamientoIntervalo de tensión de cizallamiento: 0,004 s -1 - 11415 s -1
(según la geometría de medición utilizada. Valores teóricos calculados).
Intervalo de esfuerzo de cizallamiento: de 0,7 Pa a 63660 Pa
(según la geometría de medición utilizada. Valores teóricos calculados.)
Intervalo de temperatura (métrico)

Módulo universal de atemperación Peltier (TM-PE-C)
Cilindros coaxiales: De -5 °C hasta 160 °C
Placas y conos: De 0 °C hasta 140 °C
En función de la temperatura ambiente


Módulo universal controlado por líquido (TM-LI-C32/–C48)
Cilindros coaxiales: De -20 °C hasta 180 °C
Placas y conos: Placa controlada por líquido (TM-LI-P) de -10 °C hasta 160 °C
Según el modelo de circulación y el líquido de baño


Placa controlada de Peltier (TM-PE-P) de 0 °C hasta 160 °C


Placa controlada por líquido (TM-LI-P) de -20 °C hasta 180 °C
Según el modelo de circulación y el líquido de baño 

 

Cilindro con control eléctrico (TM-EL-C) hasta 300 °C
Disponible para la configuración de células de presión

Intervalo de par de torsiónDe 0,2 mNm a 100 mNm
Resolución del par de torsión: 0,01 mNm
Intervalo de velocidadDe 0,001 a 157 rad/s
Intervalo de viscosidadDurante rotación: De 0,001 Pas a 600 000 Pas (dependiendo de la geometría de medición utilizada. Valores teóricos calculados).
Durante oscilación: 5 Pas y superior (opcional)
Peso (métrico)18 kg
TipoReómetro
Unit SizeEach