Pipetas de transferencia extralargas Samco™
El producto real puede variar
Pipetas de transferencia extralargas Samco™
Pipetas de transferencia extralargas Samco™
Pipetas de transferencia extralargas Samco™
Pipetas de transferencia extralargas Samco™
Pipetas de transferencia extralargas Samco™
Pipetas de transferencia extralargas Samco™
Pipetas de transferencia extralargas Samco™
Pipetas de transferencia extralargas Samco™
Pipetas de transferencia extralargas Samco™
Pipetas de transferencia extralargas Samco™
Pipetas de transferencia extralargas Samco™
Thermo Scientific™

Pipetas de transferencia extralargas Samco™

Realice muestreos de forma segura y sencilla en recipientes de gran tamaño con estas pipetas de transferencia extralargas, perfectas para aplicaciones de investigación.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)EsterilidadTipo de empaquetadoCantidad
262NL6 mlNo estéril400/paq.400/paq.
2625.6 mlNo estérilA granel 400/paquete; 8 paquetes/caja 4000/cajas400/paq., 8 paq/caja, 4000/caja
262-1S5,6 mLEstérilEn envase individual400/paq., 8 paq/caja, 3200/caja
262-20S< 5,6/mlEstéril20/bolsa, 400/paquete, 3200/caja.20/bolsa, 400/paq., 3200/caja
262-10S6 mlEstéril10/bolsa, 400/pack10/bolsa, 400/pack
262NL-10S6 mlEstéril10/bolsa, 400/pack10/bolsa, 400/paquete
262NL-1S6 mlEstérilEnvasadas individualmente, 400/paquete400/paq.
262NL-20S6 mlEstéril20/bolsa, 400/pack20/bolsa, 400/pack
26310,7 mLNo estérilA granel 100/paq., 10 paq./caja, 1000/caja100/paquete 1000/caja
263-1S10,7 mLEstérilEn envase individual100/paq., 8 paq/caja, 800/caja
263-20S< 10,7/mlEstéril20/bolsa, 100/paquete, 800/caja.20/bolsa, 100/paq., 800/caja
263NL23 mlNo estéril100/paq.100/paq.
263NL-1S23 mlEstérilEnvasadas individualmente, 100/paquete100/paq.
263NL-20S23 mlEstéril20/bolsa, 100/pack20/bolsa, 100/pack
Número de catálogo 262NL
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
6 ml
Esterilidad:
No estéril
Tipo de empaquetado:
400/paq.
Cantidad:
400/paq.

Perfectas para aplicaciones de investigación, estas pipetas de transferencia extralargas se han diseñado con una perilla integrada que elimina la necesidad de tapar, envasar y esterilizar en autoclave, y evita la contaminación cruzada. Permiten un muestreo fácil y seguro desde recipientes grandes.

  • Excelente para aplicaciones de investigación
  • Pipetas de uso general ideales para el muestreo sistemático con muestras de líquidos
  • Adecuadas para su uso con recipientes grandes
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos)< 2,3/ml
Diámetro exterior (métrico)5,0 mm
GraduadoNo
Longitud (imperial)9 in
Tipo de empaquetado400/paq.
Cantidad400/paq.
Longitud (métrico)22,5 cm
MaterialLDPE
EsterilidadNo estéril
TipoPipetas de transferencia extralargas
Volumen (métrico)6 ml
Unit SizeEach