Pipetas de transferencia extralargas Samco™
Thermo Scientific™

Pipetas de transferencia extralargas Samco™

Realice muestreos de forma segura y sencilla en recipientes de gran tamaño con estas pipetas de transferencia extralargas, perfectas para aplicaciones de investigación.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)EsterilidadTipo de empaquetadoCantidadFormato
263-1SPK
también denominado 263-1S
10,7 mLEstérilEn envase individual100/paq., 8 paq/caja, 800/cajaPack of 100
2625.6 mlNo estérilA granel 400/paquete; 8 paquetes/caja 4000/cajas400/paq., 8 paq/caja, 4000/cajaCase of 4000
262PK
también denominado 262
5.6 mlNo estérilA granel 400/paquete; 8 paquetes/caja 4000/cajas400/paq., 8 paq/caja, 4000/cajaPack of 400
262-1S5,6 mLEstérilEn envase individual400/paq., 8 paq/caja, 3200/cajaCase of 3200
262-1SPK
también denominado 262-1S
5,6 mLEstérilEn envase individual400/paq., 8 paq/caja, 3200/cajaPack of 400
262-20S< 5,6/mlEstéril20/bolsa, 400/paquete, 3200/caja.20/bolsa, 400/paq., 3200/cajaCase of 3200
262-10S6 mlEstéril10/bolsa, 400/pack10/bolsa, 400/packCase of 3200
26310,7 mLNo estérilA granel 100/paq., 10 paq./caja, 1000/caja100/paquete 1000/cajaCase of 1000
263PK
también denominado 263
10,7 mLNo estérilA granel 100/paq., 10 paq./caja, 1000/caja100/paquete 1000/cajaPack of 100
263-1S10,7 mLEstérilEn envase individual100/paq., 8 paq/caja, 800/cajaCase of 800
263-20S< 10,7/mlEstéril20/bolsa, 100/paquete, 800/caja.20/bolsa, 100/paq., 800/cajaCase of 800
Número de catálogo 263-1SPK
también denominado 263-1S
Precio (EUR)
65,00
Pack of 100
Volumen (métrico):
10,7 mL
Esterilidad:
Estéril
Tipo de empaquetado:
En envase individual
Cantidad:
100/paq., 8 paq/caja, 800/caja
Unit Size:
Pack of 100
Precio (EUR)
65,00
Pack of 100

Perfectas para aplicaciones de investigación, estas pipetas de transferencia extralargas se han diseñado con una perilla integrada que elimina la necesidad de tapar, envasar y esterilizar en autoclave, y evita la contaminación cruzada. Permiten un muestreo fácil y seguro desde recipientes grandes.

  • Excelente para aplicaciones de investigación
  • Pipetas de uso general ideales para el muestreo sistemático con muestras de líquidos
  • Adecuadas para su uso con recipientes grandes
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos)10,7 mL
Diámetro exterior (métrico)8,6 mm
Gotas/ml20
GraduadoNo
Longitud (imperial)12 in.
Tipo de empaquetadoEn envase individual
Cantidad100/paq., 8 paq/caja, 800/caja
Desechables
Longitud (métrico)30,0 cm
MaterialLDPE
EsterilidadEstéril
TipoPipetas de transferencia extralargas
Volumen (métrico)10,7 mL
Unit SizePack of 100