Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ SAX
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ SAX

Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 2,5%; tamaño de poro: 175 Å; fase de columna: Intercambio iónico
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
26302-102130100 mm2,1 mm1,9 μm
26305-104630100 mm4,6 mm5 μm
26305-154630150 mm4,6 mm5 μm
26305-254630250 mm4,6 mm5 μm
26303-154630150 mm4,6 mm3 μm
26303-05213050 mm2,1 mm3 μm
26302-152130150 mm2,1 mm1,9 μm
26302-05213050 mm2,1 mm1,9 μm
26305-01400110 mm4 mm5 μm
26305-01300110 mm3 mm5 μm
Número de catálogo 26302-102130
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
100 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm

Analice moléculas orgánicas más pequeñas, incluidos nucleótidos y ácidos orgánicos, de forma rápida y eficaz con columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX. Estas columnas de intercambio aniónico fuerte de aminas cuaternarias son muy estables para fases móviles acuosas y de pH bajo. Basadas en sílice de alta pureza unida a un ligando de intercambio iónico, las columnas para LC Hypersil GOLD SAX proporcionan una excelente estabilidad y forma de pico.

Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.

  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm para todas sus necesidades de separación
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaIntercambio iónico
Con desactivación terminalSí
Caudal0,5 mL/min
Para utilizar conHPLC
Presión máxima18130 psi (1250 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaAmina cuaternaria
Área de la superficie220 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL14
Carga de carbono2,5 %
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)100 mm
Tamaño de partículas1,9 μm
FaseIntercambio iónico
Tamaño de poro175Å
Línea de productosHypersil GOLD
TipoColumna de análisis
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach