Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ SAX
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ SAX

Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 2,5%; tamaño de poro: 175 Å; fase de columna: Intercambio iónico
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
26302-152130150 mm2,1 mm1,9 μm
26305-154630150 mm4,6 mm5 μm
26303-154630150 mm4,6 mm3 μm
26303-05213050 mm2,1 mm3 μm
26302-102130100 mm2,1 mm1,9 μm
26305-01400110 mm4 mm5 μm
26305-01300110 mm3 mm5 μm
Número de catálogo 26302-152130
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm

Analice moléculas orgánicas más pequeñas, incluidos nucleótidos y ácidos orgánicos, de forma rápida y eficaz con columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX. Estas columnas de intercambio aniónico fuerte de aminas cuaternarias son muy estables para fases móviles acuosas y de pH bajo. Basadas en sílice de alta pureza unida a un ligando de intercambio iónico, las columnas para LC Hypersil GOLD SAX proporcionan una excelente estabilidad y forma de pico.

Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.

  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm para todas sus necesidades de separación
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conHPLC
Presión máxima18130 psi (1250 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Forma de partículaFully Porous
CantidadEach
Fase estacionariaAmina cuaternaria
Área de la superficie220 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL14
Carga de carbono2,5 %
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas1,9 μm
FaseIntercambio iónico
Tamaño de poro175Å
Línea de productosHypersil GOLD
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach