Hypersil GOLD™ PEI HILIC LC カラム
Thermo Scientific™

Hypersil GOLD™ PEI HILIC LC カラム

Hypersil GOLD PEI HILIC LC カラムを使用すると、従来のC18 カラムでは分析するのが困難な高極性および親水性の分析物を保持できます。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
26502-05213050 mm2.1 mm1.9 μm
26505-05213050 mm2.1 mm5 μm
26505-05463050 mm4.6 mm5 μm
26505-102130100 mm2.1 mm5 μm
26505-152130150 mm2.1 mm5 μm
26505-154630150 mm4.6 mm5 μm
26505-252130250 mm2.1 mm5 μm
26505-254630250 mm4.6 mm5 μm
26502-152130150 mm2.1 mm1.9 μm
26502-102130100 mm2.1 mm1.9 μm
26503-154630150 mm4.6 mm3 μm
26503-153030150 mm3 mm3 μm
26503-152130150 mm2.1 mm3 μm
26503-151030150 mm1 mm3 μm
26503-103030100 mm3 mm3 μm
26503-102130100 mm2.1 mm3 μm
26503-05213050 mm2.1 mm3 μm
26505-103030100 mm3 mm5 μm
26503-01210110 mm2.1 mm3 μm
26503-01100110 mm1 mm3 μm
26505-01400110 mm4 mm5 μm
製品番号(カタログ番号) 26502-052130
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
50 mm
直径(メートル法):
2.1 mm
粒子径:
1.9 μm

Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI HILIC (親水性相互作用液体クロマトグラフィー) LC カラムを使用すると、従来のC18 カラムでは分析するのが困難な高極性および親水性の分析物を保持できます。 このカラムは、サンプルの誘導体化やイオンペア試薬を必要とすることなく、直接的な分離が行なえます。 優れたピーク形状と選択性を特徴とし、MS 検出で高感度を発揮します。 粒子サイズ 1.9 μm、3 μm および 5 μm が利用できる Hypersil GOLD PEI HILIC カラムは、創薬、食品検査および環境分析のアプリケーションに理想的です。

Hypersil GOLD 製品群について:

卓越した高性能と一貫した分離を提供する最新のカラムにより、現代のクロマトグラフィーの課題に対応します。 12 種類の化学的特性が利用できるため、分離の最適化が可能で生産性を最大限にします。 逆相、イオン交換、HILIC、または順相クロマトグラフィーで優れたピーク形状が得られます。
  • 優れたピークの対称性
  • シャープなピークで卓越した効率
  • 向上した感度と改善された分離能
  • カラム間の優れた再現により信頼性のあるクロマトグラフィーを実現
  • ハイスループットスクリーニング向けソリューション
  • 全ての分離ニーズに対応する 1.9 µm、3 µm、および 5 µm の粒子サイズ
  • 制限付き保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

    内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    仕様
    カラムフォーマットAnalytical Column
    カラムタイプHILIC
    エンドキャッピング済みNo
    使用対象HILIC, ESI-MS
    最大圧力18130 psi (1250 bar)
    梱包材Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
    固定相Polyethyleneimine
    表面積220 m²/g
    温度60°C
    炭素含量6%
    直径(メートル法)2.1 mm
    長さ(メートル法)50 mm
    粒子径1.9 μm
    HILIC
    孔径175 Å
    製品ラインHypersil GOLD
    タイプAnalytical Column
    pH2 to 8
    Unit SizeEach