Search
Search

| Katalognummer | Beschreibung |
|---|---|
| 26982 | XD -4100 DOSIM Elemente ( Filt : 0.004 in. Cu) |
| 26983 | XD- 4100S DOSIM Winged (HEPA : 0,006 in. Tin) |
| 26985 | XD -6700 -Dosimeter Element (Filter: Keine) |
| 26981 | XD -2100 DOSIM Elemente ( Filt : 0.004 in. Cu) |
| 26974 | XD-100 |
| 269751 | XD- 107H mit 7-stelliger Barcode-Etikett |
| 269753 | XD-107H mit 7-stelligem Hochtemperatur-Barcode-Etikett |
| 26975 | XD- 107H mit 5-stelliger Barcode-Etikett |
| 26976 | XD-600 |
| 26977 | XD-700 |
| 26978-3 | XD-707H mit 7-stelligem Hochtemperatur-Barcode-Etikett |
| 26978-1 | XD- 707H mit 7-stelliger Barcode-Etikett |
| 26978 | XD- 707H mit 5-stelliger Barcode-Etikett |
| 26979 | XD-720 |
| 26980 | XD-740 |
Bei Thermo Scientific™ EXT-RAD Extremitäten-Dosimeter-Elemente, Single Chipstrate handelt es sich um barcodierte Single Chipstrate Dosimeter.
Sie zeichnen sich durch kalte Sterilisation sowie effiziente Handhabung und Verarbeitung aus.
Cleaning - Spülen Sie die Dosimeter bei normalem Gebrauch mit wasserfreiem Methylalkohol analytischer Qualität ab. (Nicht einweichen.) Lassen Sie das Dosimeter mindestens eine 1 h lang an der Luft trocknen. Heizen Sie sie vor dem eigentlichen Gebrauch einmal aus und beachten Sie dabei genau die Anweisungen. Durch die Ausheizung werden auch Reste des Methylalkohols entfernt.