Columnas para GC TRACE™ para análisis de dioxina y PCB
Thermo Scientific™

Columnas para GC TRACE™ para análisis de dioxina y PCB

Analice dioxinas y PCB con GC-MS de alta resolución para lograr un rendimiento y una reproducibilidad insuperables.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Grosor de películaFase estacionaria
26AF059P60 m0,1 μmTrace™ TR-Dioxin 5 MS
26AF047P30 m0,1 μmTrace™ TR-Dioxin 5 MS
26AJ148P50 m0,25 μmTrace™ TR-PCB 8 MS
Número de catálogo 26AF059P
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
60 m
Grosor de película:
0,1 μm
Fase estacionaria:
Trace™ TR-Dioxin 5 MS

Analice dioxinas y bifenilos policlorados (PCB) con las columnas para GC Thermo Scientific™ TRACE™ a medida para el análisis de dioxinas y PCB y logre una reproducibilidad y un rendimiento insuperables. Optimizadas para satisfacer los requisitos de los métodos GC-MS de alta resolución, estas columnas proporcionan un rendimiento óptimo con una estabilidad excepcional y un sangrado muy bajo. Estas columnas de baja polaridad ofrecen una cobertura amplia de los 17 congéneres de mayor importancia toxicológica (congéneres sustituidos de 2,3,7,8-cloruro).

Columnas diseñadas específicamente para dioxinas y PCB:
  • TRACE TR-dioxin 5MS: análisis de dioxinas y furanos
  • TRACE TR-PCB 8MS: análisis de PCB de alta resolución para GC-MS
  • Calidad y reproducibilidad excelentes
  • Bajo sangrado, incluso a temperaturas elevadas
  • Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
  • Rendimiento fiable y reproducible

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Descripción60 m x 0,25 mm x 0,1 µm
Diámetro (métrico)0,25 mm
Para utilizar con (aplicación)GC/MS para análisis de dioxinas (PCDD), GC/MS para análisis de furano (PCDF), GC/MS para análisis de congéneres de PCB
Temperatura máxima360/370 °C
Diámetro interior (métrico)0,25 mm
Grosor de película0,1 μm
Longitud (métrico)60 m
Línea de productosTRACE
Fase estacionariaTrace™ TR-Dioxin 5 MS
Tipo USPG27, G36
Unit SizeEach