Columnas para CG TraceGOLD™ TG-5MT Metal
Thermo Scientific™

Columnas para CG TraceGOLD™ TG-5MT Metal

Proporciona mayor estabilidad e inercia a temperaturas elevadas y cuando se trabaja con compuestos altamente activos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Grosor de película
26M98-047030 m0,25 mm0,1 μm
26M98130015 m0,25 mm0,25 μm
26M98142030 m0,25 mm0,25 μm
26M98154060 m0,25 mm0,25 μm
26M98336030 m0,53 mm1,5 µm
26M98-035015 m0,25 mm0,1 μm
Número de catálogo 26M98-0470
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
30 m
Diámetro (métrico):
0,25 mm
Grosor de película:
0,1 μm

La columna GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MT Metal proporciona mayor estabilidad e inercia a temperaturas elevadas y cuando se trabaja con compuestos altamente activos. Proporciona una mayor robustez en condiciones de mayor estrés.

  • Se puede utilizar a una temperatura elevada sin riesgo de sangrado o descomposición
  • Excelente inercia al trabajar con compuestos altamente activos
  • Solidez bajo estrés
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Diámetro (métrico)0,25 mm
Para utilizar con (aplicación)Solvent Impurities Analysis
Temperatura máxima330/350°C (Standard Columns), 430°C (Metal Columns)
PolaridadLow-Polar
Tipo0.1 μm Thickness; 0.25 mm ID; 30 m Length
Diámetro interior (métrico)0.25 mm
Grosor de película0,1 μm
Longitud (métrico)30 m
Línea de productosTraceGOLD
Fase estacionariaTraceGOLD TG-5 MT
Tipo USPG27, G36
Unit SizeEach