Puntas de pipeta con filtro y barrera ART™ SoftFit-L™
Puntas de pipeta con filtro y barrera ART™ SoftFit-L™
Puntas de pipeta con filtro y barrera ART™ SoftFit-L™
Puntas de pipeta con filtro y barrera ART™ SoftFit-L™
Puntas de pipeta con filtro y barrera ART™ SoftFit-L™

Puntas de pipeta con filtro y barrera ART™ SoftFit-L™

Para su uso con las pipetas Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Formato
2749PK
también denominado 2749
20 μLPack of 960
2789TSPK
también denominado 2789
1200 μLPack of 768
274920 μLCase of 4800
2769TSPK
también denominado 2769
200 μLPack of 960
2779TSPK
también denominado 2779
1000 μLPack of 768
Número de catálogo 2749PK
también denominado 2749
Precio (CLP)
-
Volumen (métrico):
20 μL
Unit Size:
Pack of 960
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.

El sistema SoftFit-L es compatible con pipetas Rainin LTS fabricadas por instrumento Rainin Instrument LCC.

 

  • Disponibles en baja retención
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
  • Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Especificaciones
Declaraciones de limpiezaLibre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Descripción20 L, con filtro, estéril, rack
Longitud (imperial)1,95 in
Longitud (métrico)4,86 cm
Modelo20
ColorNatural
Código de colorRojo
filtradas porCon filtro
Para utilizar con (equipo)Rainin LTS LiteTouch
FormatoRacl
Línea de productosSoftFit L
EsterilidadEstéril
Estilo de puntaUniversal
Volumen (métrico)20 μL
Unit SizePack of 960