Tapones para 96 pocillos Nunc™ para placas DeepWell™ de poliestireno de 1,0 ml
Tapones para 96 pocillos Nunc™ para placas DeepWell™ de poliestireno de 1,0 ml
Tapones para 96 pocillos Nunc™ para placas DeepWell™ de poliestireno de 1,0 ml
Thermo Scientific™

Tapones para 96 pocillos Nunc™ para placas DeepWell™ de poliestireno de 1,0 ml

Proteja el contenido de los pocillos de la placa DeepWell durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos utilizando tapones para 96 pocillos para placas DeepWell de poliestireno de 1,0 ml.
Have Questions?
Número de catálogoMaterial
278616EVA
Número de catálogo 278616
Precio (MXN)
-
Material:
EVA

Proteja el contenido de las placas durante el almacenamiento a corto y largo plazo de productos químicos o compuestos mediante el uso de tapones de 96 pocillos flexibles Thermo Scientific™ Nunc™ con 96 muescas específicamente diseñados para los 96 pocillos de las placas DeepWell de poliestireno de 1,0 ml Thermo Scientific Nunc (278605 y 278606).

  • Los tapones con 96 muescas están fabricados con etilvinilacetato
  • Diseñado específicamente para su uso con placas DeepWell de poliestireno de 1,0 ml Nunc 278605 y 278606
  • No es adecuado para placas Nunc DeepWell n.º de cat. 260251, 260252, 278752 y 278743
  • Estéril
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
DescripciónTapones para 96 pocillos para placas DeepWell de poliestireno 1,0 ml
N.º por caja25
N.° por paquete1
Tipo de productoAlfombrilla de sellado
Solvent Or Alcohol ResistantSí
Intervalo de temperatura (métrico)De -20 °C a +120 °C
Forma del pocilloRedondo
adhesivo/a/sNinguno
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasaSí
ColorNatural
MaterialEVA
N.° de pocillos96
PerforableSí (hipodérmica)
Plate Compatibility96 pocillos redondos Nunc
Línea de productosNunc
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 25