Columnas de HPLC Accucore™ Phenyl-X
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC Accucore™ Phenyl-X

Utilice esta columna de núcleo sólido para separaciones rápidas y de alta resolución de compuestos aromáticos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
27926-01210510 mm2,1 mm
27926-103030100 mm3 mm
27926-05213050 mm2,1 mm
27926-152130150 mm2,1 mm
27926-05303050 mm3 mm
27926-102130100 mm2,1 mm
27926-153030150 mm3 mm
27926-154630150 mm4,6 mm
Número de catálogo 27926-012105
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
10 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm

Consiga separaciones rápidas y de alta resolución de compuestos aromáticos con columnas Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-X. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 μm permiten separaciones rápidas y de gran eficacia con contrapresiones bajas. La fase aromática unida a alquilos fenil-X ofrece una selectividad de forma de fase reversa única con alta selectividad aromática y es compatible con fases móviles altamente acuosas. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.

Selectividad única y mayor retención de compuestos aromáticos
  • La fase aromática unida a alquilos exclusiva proporciona una selectividad única en comparación con otros materiales de fase reversa como C18 o hexil.
Compatibles con fases móviles muy acuosas
  • La fase unida especialmente diseñada no sufrirá un colapso de fase en fase móvil muy acuosa.
Separaciones rápidas
  • Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Contrapresiones bajas
  • Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
  • Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaCartucho protector, 4/paq.
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conUHPLC
Presión máxima14500 psi (1000 bar)
Material de embalajeSílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Forma de partículaSolid Core
CantidadPack of 4
Fase estacionariaPhenyl-X
Área de la superficie130 m²/g
Temperatura70°C
Carga de carbono6%
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)10 mm
Tamaño de partículas2,6 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro80Å
Línea de productosAccucore
pHDe 2 a 8
Unit SizePack of 4