Columnas de HPLC Accucore™ Phenyl-X
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC Accucore™ Phenyl-X

Utilice esta columna de núcleo sólido para separaciones rápidas y de alta resolución de compuestos aromáticos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
27926-05303050 mm3 mm
27926-103030100 mm3 mm
27926-05213050 mm2,1 mm
27926-152130150 mm2,1 mm
27926-102130100 mm2,1 mm
27926-153030150 mm3 mm
27926-154630150 mm4,6 mm
Número de catálogo 27926-053030
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
3 mm

Consiga separaciones rápidas y de alta resolución de compuestos aromáticos con columnas Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-X. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 μm permiten separaciones rápidas y de gran eficacia con contrapresiones bajas. La fase aromática unida a alquilos fenil-X ofrece una selectividad de forma de fase reversa única con alta selectividad aromática y es compatible con fases móviles altamente acuosas. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.

Selectividad única y mayor retención de compuestos aromáticos
  • La fase aromática unida a alquilos exclusiva proporciona una selectividad única en comparación con otros materiales de fase reversa como C18 o hexil.
Compatibles con fases móviles muy acuosas
  • La fase unida especialmente diseñada no sufrirá un colapso de fase en fase móvil muy acuosa.
Separaciones rápidas
  • Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Contrapresiones bajas
  • Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
  • Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Presión máxima14500 psi (1000 bar)
Material de embalajeSílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Fase estacionariaFenilo (Ph)
Área de la superficie130 m²/g
Temperatura70°C
Tipo USPN/D
Carga de carbono6%
Diámetro (métrico)3 mm
Longitud (métrico)50 mm
Tamaño de partículas2,6 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro80Å
Línea de productosAccucore
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach