Accucore™ Phenyl-X LC カラム
Thermo Scientific™

Accucore™ Phenyl-X LC カラム

Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-X LC カラムを使用すると、サンプルスループットが上がり、ラボの生産性が向上します。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)
27926-152130150 mm2.1 mm
27926-103030100 mm3 mm
27926-05213050 mm2.1 mm
27926-05303050 mm3 mm
27926-102130100 mm2.1 mm
27926-153030150 mm3 mm
27926-154630150 mm4.6 mm
27926-01210510 mm2.1 mm
製品番号(カタログ番号) 27926-152130
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
150 mm
直径(メートル法):
2.1 mm

Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-X を使用すると、芳香族化合物を高速、高分解能で分離できます。 2.6 μm の堅牢なソリッドコア粒子は、低いバックプレッシャーで高速かつ高効率の分離を可能にします。 Phenyl-X アルキル芳香族結合相は、高い芳香族選択性を有するユニークな立体選択性を提供し、水系移動相の割合が高くても使用できます。 堅牢な結合テクノロジーと自動充填により、優れた再現性と耐久性を実現します。

芳香族化合物に対して特殊な選択性と優れた保持
  • 特許取得済みのアルキル芳香族結合相は、C18 やヘキシルのような他の逆相充填剤と比べてユニークな選択性を備えています。
水系移動相の割合が高くても使用可能
  • 特別にデザインされた結合相は系移動相の割合が高くてもでも相崩壊を起こしません。
高速分離
  • 2.6 µm コアの先進テクノロジー粒子は、過剰なバックプレッシャーを生じることなく高流速での分析を可能にします。
優れたピーク形状により向上した分離能および感度
  • 2.6 µm のソリッドコア粒子および狭い粒子分布はバンドの広がりを低減し、分離効率を向上させます。
  • シリカの高表面被覆率は二次的相互作用とピークテーリングを最小限に抑えます。
低いパックプレッシャー
  • 2.6 µm のソリッドコア粒子により、UHPLC の2 µm 以下粒子と比較して低バックプレッシャー
  • 従来の HPLC 機器やUHPLC プラットフォームとの互換性あり
優れた再現性と堅牢性
  • 先進の結合テクノロジー
  • 自動充填プロセス

制限付き保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
カラムタイプReversed Phase
エンドキャッピング済みYes
最大圧力14500 psi (1000 bar)
梱包材Spherical, Solid Core, Ultrapure Silica
固定相Phenyl (Ph)
表面積130 m²/g
温度70°C
USPタイプN/A
炭素含量6%
直径(メートル法)2.1 mm
長さ(メートル法)150 mm
粒子径2.6 μm
Reversed Phase
孔径80 Å
製品ラインAccucore
pH2 to 8
Unit SizeEach