Columnas de HPLC Accucore™ Polar Premium
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC Accucore™ Polar Premium

Utilice esta columna de núcleo sólido especialmente diseñada para una alta resolución rápida con una alta estabilidad de pH para la separación de especies básicas, neutras y ácidas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
28026-01210510 mm2,1 mm
28026-103030100 mm3 mm
28026-05303050 mm3 mm
28026-102130100 mm2,1 mm
28026-152130150 mm2,1 mm
28026-153030150 mm3 mm
28026-05213050 mm2,1 mm
28026-05463050 mm4,6 mm
28026-104630100 mm4,6 mm
28026-154630150 mm4,6 mm
28026-252130250 mm2,1 mm
Número de catálogo 28026-012105
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
10 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm

Consiga separaciones rápidas y de alta resolución de analitos polares y no polares mediante columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ Polar Premium. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 μm permiten separaciones rápidas y de gran eficacia con contrapresiones bajas. La sólida fase estacionaria C18 integrada en amida proporciona una selectividad única complementaria a las columnas C18 convencionales, es estable desde el pH 1,5-10 y es totalmente compatible con fases móviles altamente acuosas. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.

Selectividad alternativa
  • El material de fase reversa polar integrado ofrece una selectividad complementaria para las columnas C18 estándar.
Estable en un amplio intervalo de pH
  • La fase unida especialmente diseñada es estable a partir de pH 1,5–10,5.
Compatibles con fases móviles muy acuosas
  • La fase C18 con amidas resistentes integradas no sufrirá un colapso de fase en la fase móvil 100 % acuosa.
Separaciones rápidas
  • Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Contrapresiones bajas
  • Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
  • Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
Formato de columnaCartucho protector, 4/paq.
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conUHPLC
Presión máxima14500 psi (1000 bar)
Material de embalajeSílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Forma de partículaNúcleo sólido esférico
CantidadPack of 4
Fase estacionariaPolar Premium integradas
Área de la superficie90 m²/g
Temperatura70°C
Tipo USPL60
Carga de carbono9%
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)10 mm
Tamaño de partículas2,6 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro150 Å
Línea de productosAccucore
pHDesde 1,5 hasta 10,5
Unit SizeEach