Columnas de HPLC Accucore™ Polar Premium
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC Accucore™ Polar Premium

Utilice esta columna de núcleo sólido especialmente diseñada para una alta resolución rápida con una alta estabilidad de pH para la separación de especies básicas, neutras y ácidas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
28026-104630100 mm4,6 mm
28026-103030100 mm3 mm
28026-05303050 mm3 mm
28026-102130100 mm2,1 mm
28026-152130150 mm2,1 mm
28026-153030150 mm3 mm
28026-05213050 mm2,1 mm
28026-05463050 mm4,6 mm
28026-154630150 mm4,6 mm
28026-252130250 mm2,1 mm
28026-01210510 mm2,1 mm
Número de catálogo 28026-104630
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
100 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm

Consiga separaciones rápidas y de alta resolución de analitos polares y no polares mediante columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ Polar Premium. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 μm permiten separaciones rápidas y de gran eficacia con contrapresiones bajas. La sólida fase estacionaria C18 integrada en amida proporciona una selectividad única complementaria a las columnas C18 convencionales, es estable desde el pH 1,5-10 y es totalmente compatible con fases móviles altamente acuosas. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.

Selectividad alternativa
  • El material de fase reversa polar integrado ofrece una selectividad complementaria para las columnas C18 estándar.
Estable en un amplio intervalo de pH
  • La fase unida especialmente diseñada es estable a partir de pH 1,5–10,5.
Compatibles con fases móviles muy acuosas
  • La fase C18 con amidas resistentes integradas no sufrirá un colapso de fase en la fase móvil 100 % acuosa.
Separaciones rápidas
  • Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Contrapresiones bajas
  • Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
  • Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conHPLC
Presión máxima14500 psi (1000 bar)
Material de embalajeSílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Forma de partículaNúcleo sólido esférico
CantidadEach
Fase estacionariaPolar Premium integradas
Área de la superficie90 m²/g
Temperatura70°C
Tipo USPL60
Carga de carbono9%
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)100 mm
Tamaño de partículas2,6 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro150 Å
Línea de productosAccucore
pHDesde 1,5 hasta 10,5
Unit SizeEach