Hypersil BDS C18 컬럼
Thermo Scientific™

Hypersil BDS C18 컬럼

광범위한 응용 분야에서 사용할 수 있는 강력한 범용 컬럼이 필요하다면 Thermo Scientific Hypersil BDS C18 HPLC 컬럼을 선택하십시오.

Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)입자 크기컬럼 형식
28102-104630100 mm4.6 mm2.4 μmAnalytical Column
28105-05213050 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
28105-05303050 mm3 mm5 μmAnalytical Column
28105-259070A250 mm10 mm5 µm분취, 표준
28103-03303030 mm3 mm3 μmAnalytical Column
28105-05463050 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
28103-05403050 mm4 mm3 μmAnalytical Column
28105-102130100 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
28103-07463075 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
28105-103030100 mm3 mm5 μmAnalytical Column
28103-103030-K4100 mm3 mm3 μmGuard Cartridge
28105-104030100 mm4 mm5 μmAnalytical Column
28103-123030125 mm3 mm3 μmAnalytical Column
28105-104630100 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
28103-124030125 mm4 mm3 μmAnalytical Column
28105-123030125 mm3 mm5 μmAnalytical Column
28103-124630125 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
28105-124030125 mm4 mm5 μmAnalytical Column
28103-254630250 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
28105-124630125 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
28105-01210610 mm2.1 mm5 μmGuard Cartridge
28105-152130150 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
28105-02210620 mm2.1 mm5 μmGuard Cartridge
28105-153030150 mm3 mm5 μmAnalytical Column
28105-02400620 mm4 mm5 μmGuard Cartridge
28105-154030150 mm4 mm5 μmAnalytical Column
28105-154630150 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
28105-304030300 mm4 mm5 μmAnalytical Column
28105-304630300 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
28105-204630200 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
28105-253030250 mm3 mm5 μmAnalytical Column
28105-254030250 mm4 mm5 μmAnalytical Column
28105-254630250 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
28103-01300110 mm3 mm3 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
28102-154630150 mm4.6 mm2.4 μmAnalytical Column
28102-152130150 mm2.1 mm2.4 μmAnalytical Column
28102-102130100 mm2.1 mm2.4 μmAnalytical Column
28102-05463050 mm4.6 mm2.4 μmAnalytical Column
28102-05213050 mm2.1 mm2.4 μmAnalytical Column
28105-01400110 mm4 mm5 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
28105-01300110 mm3 mm5 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
28105-01210110 mm2.1 mm5 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
28103-01400110 mm4 mm3 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
28103-01210110 mm2.1 mm3 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
28102-01400110 mm4 mm2.4 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
28103-154630150 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
28103-154030150 mm4 mm3 μmAnalytical Column
28103-153030150 mm3 mm3 μmAnalytical Column
28103-152130150 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
28103-104630100 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
28103-104030100 mm4 mm3 μmAnalytical Column
28103-103030100 mm3 mm3 μmAnalytical Column
28103-102130100 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
28103-05463050 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
28103-05303050 mm3 mm3 μmAnalytical Column
28103-05213050 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
28103-03213030 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
28102-03463030 mm4.6 mm2.4 μmAnalytical Column
카탈로그 번호 28102-104630
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
100 mm
직경(미터법):
4.6 mm
입자 크기:
2.4 μm
컬럼 형식:
Analytical Column

광범위한 응용 분야에서 사용할 수 있는 강력한 범용 컬럼이 필요하다면 Thermo Scientific Hypersil BDS C18 HPLC 컬럼을 선택하십시오. 이 경제적인 컬럼은 감소된 실라놀(silanol) 활성을 특징으로 하며 QA/QC 실험실에 탁월한 신뢰성을 제공합니다. 유명한 Hypersil 실리카를 근간으로 하는 염기-비활성화(base-deactivated) 실리카는 가장 많이 사용되는 충전 물질 중 하나입니다.

향상된 크로마토그래피 성능이 필요한 매우 까다로운 분리를 위해 Thermo Scientific Hypersil GOLD 컬럼을 대체재로 사용해 보십시오.

  • 제조업체의 원래 Hypersil 컬럼
  • 잔류 실라놀(silanol) 활성을 최소화한 염기 비활성화
  • 탁월한 재현성
  • 경제적인 범용 컬럼

주문 정보:

다른 치수의 컬럼도 제공가능합니다. 자세한 내용은 고객 서비스 담당자에게 문의하십시오.

책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 예외 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다. 내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
컬럼 형식Analytical Column
컬럼 유형Reversed Phase
엔드캡 처리됨Yes
용도HPLC
최대 압력18130 psi (1250 bar)
팩킹 물질Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica
정지상C18
표면적170 m²/g
온도60°C
USP 유형L1
탄소 부하11%
직경(미터법)4.6 mm
길이(미터법)100 mm
입자 크기2.4 μm
Reversed Phase
기공 크기130 Å
제품라인Hypersil BDS
pH2 to 8
Unit SizeEach