Hypersil™ BDS C18 カラム
Thermo Scientific™

Hypersil™ BDS C18 カラム

Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC カラムは、幅広いアプリケーションに使用できる堅牢な汎用カラムです。

製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径カラムフォーマット
28103-103030-K4100 mm3 mm3 μmGuard Cartridge
28105-05213050 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
28105-05303050 mm3 mm5 μmAnalytical Column
28105-259070A250 mm10 mm5 µm分取、標準
28103-03303030 mm3 mm3 μmAnalytical Column
28105-05463050 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
28103-05403050 mm4 mm3 μmAnalytical Column
28105-102130100 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
28103-07463075 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
28105-103030100 mm3 mm5 μmAnalytical Column
28105-104030100 mm4 mm5 μmAnalytical Column
28103-123030125 mm3 mm3 μmAnalytical Column
28105-104630100 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
28103-124030125 mm4 mm3 μmAnalytical Column
28105-123030125 mm3 mm5 μmAnalytical Column
28103-124630125 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
28105-124030125 mm4 mm5 μmAnalytical Column
28103-254630250 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
28105-124630125 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
28105-01210610 mm2.1 mm5 μmGuard Cartridge
28105-152130150 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
28105-02210620 mm2.1 mm5 μmGuard Cartridge
28105-153030150 mm3 mm5 μmAnalytical Column
28105-02400620 mm4 mm5 μmGuard Cartridge
28105-154030150 mm4 mm5 μmAnalytical Column
28105-154630150 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
28105-304030300 mm4 mm5 μmAnalytical Column
28105-304630300 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
28105-204630200 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
28105-253030250 mm3 mm5 μmAnalytical Column
28105-254030250 mm4 mm5 μmAnalytical Column
28105-254630250 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
28103-01300110 mm3 mm3 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
28102-154630150 mm4.6 mm2.4 μmAnalytical Column
28102-152130150 mm2.1 mm2.4 μmAnalytical Column
28102-104630100 mm4.6 mm2.4 μmAnalytical Column
28102-102130100 mm2.1 mm2.4 μmAnalytical Column
28102-05463050 mm4.6 mm2.4 μmAnalytical Column
28102-05213050 mm2.1 mm2.4 μmAnalytical Column
28105-01400110 mm4 mm5 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
28105-01300110 mm3 mm5 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
28105-01210110 mm2.1 mm5 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
28103-01400110 mm4 mm3 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
28103-01210110 mm2.1 mm3 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
28102-01400110 mm4 mm2.4 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
28103-154630150 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
28103-154030150 mm4 mm3 μmAnalytical Column
28103-153030150 mm3 mm3 μmAnalytical Column
28103-152130150 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
28103-104630100 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
28103-104030100 mm4 mm3 μmAnalytical Column
28103-103030100 mm3 mm3 μmAnalytical Column
28103-102130100 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
28103-05463050 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
28103-05303050 mm3 mm3 μmAnalytical Column
28103-05213050 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
28103-03213030 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
28102-03463030 mm4.6 mm2.4 μmAnalytical Column
製品番号(カタログ番号) 28103-103030-K4
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
100 mm
直径(メートル法):
3 mm
粒子径:
3 μm
カラムフォーマット:
Guard Cartridge

Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC カラムは、幅広いアプリケーションに使用できる堅牢な汎用カラムです。この経済的なカラムはシラノール活性を軽減し、QA/QC ラボで優れた信頼性を発揮します。塩基不活性化済みシリカは定評ある Hypersil シリカを元にしており、一般的な充填剤です。

より高いクロマトグラフィー性能を必要とする困難な分離には、Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ カラムをご使用ください。

  • 製造元オリジナル Hypersil カラム
  • シラノール活性を最低限に抑えた塩基不活性化カラム
  • 卓越した再現性
  • 経済的な汎用カラム

ご注文情報:

他のカラムサイズもご用意しています。詳細はカスタマーサービスまでお問い合わせください。

保証期間:当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品の保証期間は出荷日から 90 日間です。研究目的の使用制限に関する免責条項:この製品の研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
カラムフォーマットGuard Cartridge
カラムタイプReversed Phase
エンドキャッピング済みYes
使用対象HPLC
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica
固定相C18
表面積170 m²/g
温度60°C
USPタイプL1
炭素含量11%
直径(メートル法)3 mm
長さ(メートル法)100 mm
粒子径3 μm
Reversed Phase
孔径130 Å
製品ラインHypersil BDS
pH2 to 9
Unit SizePack of -