Columnas Hypersil™ BDS C18
Columnas Hypersil™ BDS C18
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas Hypersil™ BDS C18

Se utiliza como una columna robusta de uso general para una amplia gama de aplicaciones en laboratorios de control de calidad/aseguramiento de calidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículasFormato de columna
28103-254630250 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
28105-05213050 mm2,1 mm5 μmColumna de análisis
28105-05303050 mm3 mm5 μmColumna de análisis
28105-259070A250 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
28103-03303030 mm3 mm3 μmColumna de análisis
28105-05463050 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
28103-05403050 mm4 mm3 μmColumna de análisis
28105-102130100 mm2,1 mm5 μmColumna de análisis
28103-07463075 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
28105-103030100 mm3 mm5 μmColumna de análisis
28103-103030-K4100 mm3 mm3 μmCartucho protector
28105-104030100 mm4 mm5 μmColumna de análisis
28103-123030125 mm3 mm3 μmColumna de análisis
28105-104630100 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
28103-124030125 mm4 mm3 μmColumna de análisis
28105-123030125 mm3 mm5 μmColumna de análisis
28103-124630125 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
28105-124030125 mm4 mm5 μmColumna de análisis
28105-124630125 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
28105-01210610 mm2,1 mm5 μmCartucho protector
28105-152130150 mm2,1 mm5 μmColumna de análisis
28105-02210620 mm2,1 mm5 μmCartucho protector
28105-153030150 mm3 mm5 μmColumna de análisis
28105-02400620 mm4 mm5 μmCartucho protector
28105-154030150 mm4 mm5 μmColumna de análisis
28105-154630150 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
28105-304030300 mm4 mm5 μmColumna de análisis
28105-304630300 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
28105-204630200 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
28105-253030250 mm3 mm5 μmColumna de análisis
28105-254030250 mm4 mm5 μmColumna de análisis
28105-254630250 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
28103-01300110 mm3 mm3 μmCartucho protector, 4/paq.
28102-154630150 mm4,6 mm2,4 μmColumna de análisis
28102-152130150 mm2,1 mm2,4 μmColumna de análisis
28102-104630100 mm4,6 mm2,4 μmColumna de análisis
28102-102130100 mm2,1 mm2,4 μmColumna de análisis
28102-05463050 mm4,6 mm2,4 μmColumna de análisis
28102-05213050 mm2,1 mm2,4 μmColumna de análisis
28105-01400110 mm4 mm5 μmCartucho protector, 4/paq.
28105-01300110 mm3 mm5 μmCartucho protector, 4/paq.
28105-01210110 mm2,1 mm5 μmCartucho protector, 4/paq.
28103-01400110 mm4 mm3 μmCartucho protector, 4/paq.
28103-01210110 mm2,1 mm3 μmCartucho protector, 4/paq.
28102-01400110 mm4 mm2,4 μmCartucho protector, 4/paq.
28103-154630150 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
28103-154030150 mm4 mm3 μmColumna de análisis
28103-153030150 mm3 mm3 μmColumna de análisis
28103-152130150 mm2,1 mm3 μmColumna de análisis
28103-104630100 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
28103-104030100 mm4 mm3 μmColumna de análisis
28103-103030100 mm3 mm3 μmColumna de análisis
28103-102130100 mm2,1 mm3 μmColumna de análisis
28103-05463050 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
28103-05303050 mm3 mm3 μmColumna de análisis
28103-05213050 mm2,1 mm3 μmColumna de análisis
28103-03213030 mm2,1 mm3 μmColumna de análisis
28102-03463030 mm4,6 mm2,4 μmColumna de análisis
Número de catálogo 28103-254630
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
Formato de columna:
Columna de análisis

Como columna sólida de uso general para uso en una gran variedad de aplicaciones, elija la columna para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible.

Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.

  • Columnas originales Hypersil del fabricante
  • Desactivado de base con mínima actividad del silanol residual
  • Reproducibilidad excepcional
  • Columnas económicas de uso general

Información para pedidos:

Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conHPLC
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Fase estacionariaC18
Área de la superficie170 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono11%
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas3 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro130 Å
Línea de productosHypersil BDS
pHDe 2 a 9
Unit SizeEach