Search
Search

| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna |
|---|---|---|---|---|
| 28105-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28105-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28105-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 28103-033030 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28105-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28103-054030 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28103-074630 | 75 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28105-103030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28103-103030-K4 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Cartucho protector |
| 28105-104030 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28103-123030 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28105-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28103-124030 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28105-123030 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28103-124630 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28105-124030 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28103-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28105-124630 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28105-012106 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Cartucho protector |
| 28105-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28105-022106 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | Cartucho protector |
| 28105-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28105-024006 | 20 mm | 4 mm | 5 μm | Cartucho protector |
| 28105-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28105-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28105-304030 | 300 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28105-304630 | 300 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28105-204630 | 200 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28105-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28105-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28105-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 28103-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Cartucho protector, 4/paq. |
| 28102-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Columna de análisis |
| 28102-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Columna de análisis |
| 28102-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Columna de análisis |
| 28102-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Columna de análisis |
| 28102-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Columna de análisis |
| 28102-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Columna de análisis |
| 28105-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Cartucho protector, 4/paq. |
| 28105-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Cartucho protector, 4/paq. |
| 28105-012101 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Cartucho protector, 4/paq. |
| 28103-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Cartucho protector, 4/paq. |
| 28103-012101 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Cartucho protector, 4/paq. |
| 28102-014001 | 10 mm | 4 mm | 2,4 μm | Cartucho protector, 4/paq. |
| 28103-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28103-154030 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28103-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28103-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28103-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28103-104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28103-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28103-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28103-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28103-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28103-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28103-032130 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 28102-034630 | 30 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Columna de análisis |
Como columna sólida de uso general para uso en una gran variedad de aplicaciones, elija la columna para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.