Search
Search

| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas |
|---|---|---|---|
| 28203-074630 | 75 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 28205-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 28205-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm |
| 28205-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 28205-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 28203-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm |
| 28205-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 28203-104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm |
| 28205-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm |
| 28205-124030 | 125 mm | 4 mm | 5 μm |
| 28205-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 28205-124630 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 28205-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm |
| 28205-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 28205-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
| 28203-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 28203-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
| 28203-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 28203-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 28203-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
Para una desactivación de base de alta calidad, una fase con desactivación terminal completa, con una selectividad similar a la de C18, pero con una retención ligeramente inferior, utilice las columnas para HPLC Thermo Scientific Hypersil BDS C8. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 como alternativa.
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.