Search
Search

| 카탈로그 번호 | 길이(미터법) | 직경(미터법) | 입자 크기 |
|---|---|---|---|
| 28205-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
| 28205-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 28205-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm |
| 28203-074630 | 75 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 28205-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 28205-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 28203-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm |
| 28205-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 28203-104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm |
| 28205-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm |
| 28205-124030 | 125 mm | 4 mm | 5 μm |
| 28205-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 28205-124630 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 28205-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm |
| 28205-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 28203-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 28203-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
| 28203-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 28203-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 28203-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm |
C18과 선택성은 유사하지만 정체는 약간 낮은 고품질의 염기 비활성화 및 완벽하게 엔드캡핑된 상을 원하면 Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC Column을 사용하십시오. 이 컬럼은 실란 활성도가 낮고 QA/QC 실험실에 탁월한 신뢰성을 제공하는 경제적인 제품입니다. 명성이 높은 Hypersil 실리카 골격을 기반으로 하고 있으며, 염기 비활성화된 실리카는 사용되는 패킹 재질 중 가장 인기 있는 품목에 속합니다.
개선된 크로마토그래프 성능이 필요한 매우 까다로운 분리에는 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 컬럼을 대신 사용하십시오.
책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.