Columnas para HPLC Hypersil™ BDS C8
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Hypersil™ BDS C8

Se utiliza como una columna robusta de uso general para aplicaciones de control de calidad/aseguramiento de calidad. Son de alta calidad, con base desactivada, con desactivación terminal completa, tienen una selectividad C18 similar pero ligeramente menos retentiva.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
28205-102130100 mm2,1 mm5 μm
28205-05213050 mm2,1 mm5 μm
28205-05303050 mm3 mm5 μm
28203-07463075 mm4,6 mm3 μm
28205-05463050 mm4,6 mm5 μm
28203-103030100 mm3 mm3 μm
28205-104630100 mm4,6 mm5 μm
28203-104030100 mm4 mm3 μm
28205-154030150 mm4 mm5 μm
28205-124030125 mm4 mm5 μm
28205-154630150 mm4,6 mm5 μm
28205-124630125 mm4,6 mm5 μm
28205-254030250 mm4 mm5 μm
28205-254630250 mm4,6 mm5 μm
28205-01400110 mm4 mm5 μm
28203-154630150 mm4,6 mm3 μm
28203-153030150 mm3 mm3 μm
28203-104630100 mm4,6 mm3 μm
28203-05463050 mm4,6 mm3 μm
28203-05213050 mm2,1 mm3 μm
Número de catálogo 28205-102130
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
100 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Tamaño de partículas:
5 μm

Para una desactivación de base de alta calidad, una fase con desactivación terminal completa, con una selectividad similar a la de C18, pero con una retención ligeramente inferior, utilice las columnas para HPLC Thermo Scientific Hypersil BDS C8. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible.

Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 como alternativa.

  • Una opción excelente para ácidos, bases y compuestos neutros
  • Menor retención que C18 para realizar análisis más rápidos
  • Columnas sólidas con una larga vida útil
  • Muy fiables para ensayos de rutina

Información para pedidos:

Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Fase estacionariaC8
Área de la superficie170 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL7
Carga de carbono7 %
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)100 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro130 Å
Línea de productosHypersil BDS
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach