Hypersil™ BDS C8 LC Column
Thermo Scientific™

Hypersil™ BDS C8 LC Column

C18과 선택성은 유사하지만 정체는 약간 낮은 고품질의 염기 비활성화 및 완벽하게 엔드캡핑된 상을 원하면 Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC Column을 사용하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)입자 크기
28205-254630250 mm4.6 mm5 μm
28205-05213050 mm2.1 mm5 μm
28205-05303050 mm3 mm5 μm
28203-07463075 mm4.6 mm3 μm
28205-05463050 mm4.6 mm5 μm
28205-102130100 mm2.1 mm5 μm
28203-103030100 mm3 mm3 μm
28205-104630100 mm4.6 mm5 μm
28203-104030100 mm4 mm3 μm
28205-154030150 mm4 mm5 μm
28205-124030125 mm4 mm5 μm
28205-154630150 mm4.6 mm5 μm
28205-124630125 mm4.6 mm5 μm
28205-254030250 mm4 mm5 μm
28205-01400110 mm4 mm5 μm
28203-154630150 mm4.6 mm3 μm
28203-153030150 mm3 mm3 μm
28203-104630100 mm4.6 mm3 μm
28203-05463050 mm4.6 mm3 μm
28203-05213050 mm2.1 mm3 μm
카탈로그 번호 28205-254630
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
250 mm
직경(미터법):
4.6 mm
입자 크기:
5 μm

C18과 선택성은 유사하지만 정체는 약간 낮은 고품질의 염기 비활성화 및 완벽하게 엔드캡핑된 상을 원하면 Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC Column을 사용하십시오. 이 컬럼은 실란 활성도가 낮고 QA/QC 실험실에 탁월한 신뢰성을 제공하는 경제적인 제품입니다. 명성이 높은 Hypersil 실리카 골격을 기반으로 하고 있으며, 염기 비활성화된 실리카는 사용되는 패킹 재질 중 가장 인기 있는 품목에 속합니다.

개선된 크로마토그래프 성능이 필요한 매우 까다로운 분리에는 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 컬럼을 대신 사용하십시오.

책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
컬럼 형식Analytical Column
컬럼 유형Reversed Phase
엔드캡 처리됨Yes
유속1.5 mL/min
최대 압력5800 psi (400 bar)
팩킹 물질Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica
정지상C8
표면적170 m²/g
온도60°C
USP 유형L7
탄소 부하7%
직경(미터법)4.6 mm
길이(미터법)250 mm
입자 크기5 μm
Reversed Phase
기공 크기130 Å
제품라인Hypersil BDS
pH2 to 9
Unit SizeEach