Hypersil™ BDS 5μ m Phenyl カラム
Thermo Scientific™

Hypersil™ BDS 5μ m Phenyl カラム

Thermo Scientific Hypersil BDS 5μm Phenyl カラムは優れた安定性とC18 および C8 カラムと異なる分離選択性を有します。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
28905-254630250 mm4.6 mm5 μm
28905-154630150 mm4.6 mm5 μm
28905-254030250 mm4 mm5 μm
28903-154630150 mm4.6 mm3 μm
28905-304030300 mm4 mm5 μm
製品番号(カタログ番号) 28905-254630
価格(JPY)
83,800
Each
長さ(メートル法):
250 mm
直径(メートル法):
4.6 mm
粒子径:
5 μm

Thermo Scientific Hypersil BDS 5μm Phenyl カラムは優れた安定性とC18 および C8 カラムと異なる分離選択性を有します。

定評ある Hypersil シリカベースの Thermo Scientific Hypersil BDS (Base Deactivated Silica) は幅広いアプリケーションに使用できる優れた逆相充填剤で、また市販されている一般的な充填剤のひとつです。

  • 不活性化処理済みの高品質カラム
  • 芳香族化合物および低極性化合物にユニークな分離選択性を持つ
  • ISO 9001:2000 認定工場で製造
他のサイズのカラムもご利用いただけます。 詳細は弊社までお問い合わせください。
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
カラムタイプReversed Phase
エンドキャッピング済みYes
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica
固定相Phenyl (Ph)
表面積170 m²/g
温度60°C
USPタイプL11
炭素含量5%
直径(メートル法)4.6 mm
長さ(メートル法)250 mm
粒子径5 μm
Reversed Phase
孔径130 Å
製品ラインHypersil BDS
pH2 to 8
Unit SizeEach