Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES Membrane
Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES Membrane
Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES Membrane
Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES Membrane
Thermo Scientific™

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES Membrane

Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES Membrane을 사용하여 세포 배양 배지 및 혈청의 멸균 여과를 수행하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)재질(멤브레인)기공 크기피트 병 목 크기(미터법)
290-3320150 mLSFCA0.2 μm33mm
596-3320150 mLPES0.2 μm33mm
596-4520150 mLPES0.2 μm45mm
296-3345150 mLPES0.45 μm33mm
296-4545150 mLPES0.45 μm45mm
595-3320500 mLPES0.2 μm33mm
595-4520500 mLPES0.2 μm45mm
295-3345500 mLPES0.45 μm33mm
295-4545500 mLPES0.45 μm45mm
597-33201000 mLPES0.2 μm33mm
597-45201000 mLPES0.2 μm45mm
290-4520150 mLSFCA0.2 μm45mm
290-3345150 mLSFCA0.45 μm33mm
290-4545150 mLSFCA0.45 μm45mm
291-3320500 mLSFCA0.2 μm33mm
291-4520500 mLSFCA0.2 μm45mm
291-3345500 mLSFCA0.45 μm33mm
291-4545500 mLSFCA0.45 μm45mm
292-33201000 mLSFCA0.2 μm33mm
292-45201000 mLSFCA0.2 μm45mm
카탈로그 번호 290-3320
제품 가격(KRW)
122,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
143,000
할인액 21,000 (15%)
Case of 12
부피(미터법):
150 mL
재질(멤브레인):
SFCA
기공 크기:
0.2 μm
피트 병 목 크기(미터법):
33mm
제품 가격(KRW)
122,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
143,000
할인액 21,000 (15%)
Case of 12

Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES Membrane을 사용하여 세포 배양 배지, 혈청, 첨가물 및 완충액의 멸균 여과를 수행하십시오. 빠른 유속과 높은 처리량으로 향상된 여과 효율을 제공하며 독점적인 Rapid-Flow support plate 디자인의 특징을 가집니다.

특징:
  • 카탈로그 번호, 멤브레인 타입, 공극 크기, 로트(lot) 번호 및 유효 기간이 표시되어 용이한 추적성 제공
  • 감마선을 이용한 멸균 처리와 개별 포장으로 무균 상태로 5년 간 보관 가능
  • 눈금이 몰딩되어 있어 시료 크기를 육안으로 확인하기 쉬움
  • 사이드-암(side-arm)에 빠른-분리 튜빙 어댑터(quick-disconnect tubing adapter)가 있어 필터 교환 용이
  • 세포독성 및 발열인자 없음(Non-cytotoxic 및 non-pyrogenic)

폴리에테르술폰(PES) 멤브레인:

  • PES는 세포 배양액을 위한 최고의 멤브레인입니다. 단백질 결합 수준이 가장 낮아 단백질 균형을 유지하고, 용출물도 가장 낮아 배지의 순도를 유지합니다.
  • 비대칭 PES 멤브레인과 고유한 Rapid-Flow support plate 디자인으로 빠른 유속과 높은 처리량으로 여과 효율이 우수합니다.
  • 멸균 여과의 경우 0.2 μm 멤브레인을 사용하고, 액체 정화와 입자 제거에는 0.45 μm 멤브레인을 사용하십시오.

포함 항목:

눈금이 있는 폴리스티렌 챔버, 셀룰로오스 배기 플러그 사이드 암(side arm)과 빠른-분리 튜빙 어댑터가 있는 파란색 색상 코드 입구 테두리, 50mm, 75mm 또는 90mm 직경 멤브레인, 목 부위 크기(neck size)가 33mm 또는 45mm인 병에 부착하기 위한 하단 스크류 스레드(threads).

보증: 90일

 

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
직경(미터법)50 mm
직경(미터법) 멤브레인33 mm
피트 병 목 크기(미터법)33mm
케이스당 수12
팩당 수12
유형Bottle Top Filter
부피(미터법)150 mL
일회용Single-use
필터 유형Membrane Filter
Fit for PurposeSterile
물질Polystyrene
재질(멤브레인)SFCA
기공 크기0.2 μm
멸균Sterile
Unit SizeCase of 12

자주 묻는 질문(FAQ)

Can I remove the filter membranes from the Nalgene Rapid-Flow Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes?

No, the filter membranes for the bottle top filters are molded in and cannot be removed.