Empalmes 15 % de grafito/85 % de vespel para instrumentos Thermo Scientific
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Empalmes 15 % de grafito/85 % de vespel para instrumentos Thermo Scientific

Garantice conexiones fiables para instrumentos de GC Thermo Scientific™ con estos empalmes Thermo Scientific™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoPara utilizar con (equipo)Diámetro (métrico)
29033461EmpalmeInyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSLEntre 0,1 y 0,25 mm
29033460EmpalmeInyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL0,32 mm
29033471EmpalmeInyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL0,53 mm
29033496EmpalmeDetectores MS Thermo ScientificEntre 0,1 y 0,25 mm
29033497EmpalmeDetectores MS Thermo Scientific0,32 mm
290VT165Columna empaquetadaInyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL6,35 mm
Número de catálogo 29033461
Precio (MXN)
-
Tipo:
Empalme
Para utilizar con (equipo):
Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL
Diámetro (métrico):
Entre 0,1 y 0,25 mm
Utilice empalmes 15 % de grafito/85 % de vespel Thermo Scientific™ para instrumentos Thermo Scientific para garantizar el rendimiento óptimo de los instrumentos de GC Thermo Scientific. Están disponibles en tres materiales diferentes y en distintas dimensiones para adaptarse a una amplia gama de instrumentos y aplicaciones. Todos los empalmes se suministran en blísteres individuales sin contaminantes.
Características
Disponibles en 100 % grafito, 15 % grafito/85 % Vespel y metal SilTite
Empalmes para diferentes tipos de inyectores y detectores

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Descripción29033461
Diámetro (métrico)Entre 0,1 y 0,25 mm
Para utilizar con (equipo)Inyectores y detectores no MS Thermo Scientific TRACE Ultra SSL
Material15 % grafito/85 % vespel
TipoEmpalme
Unit SizePack of 10