Search
Search

| Número de catálogo | Para utilizar con (equipo) | Diámetro interior (métrico) |
|---|---|---|
| 290MT230 | Kits SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ | 0,32 mm |
| 290MA195 | Kit SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific ISQ | 0,32 mm |
| 290MA196 | Kit SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific ISQ | 0,53 mm |
| 290MA215 | Kit SilTite para inyectores Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL | Entre 0,1 y 0,25 mm |
| 290MA216 | Kit SilTite para inyectores Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL | 0,32 mm |
| 290MA217 | Kit SilTite para inyectores Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL | 0,53 mm |
| 290MT231 | Kits SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ | 0,53 mm |
Elimine las fugas con los kits de empalmes Thermo Scientific™ SilTite. El empalme forma un sello fuerte, permanente y hermético alrededor de la columna capilar.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.