Empalmes Finger Tite
El producto real puede variar
Empalmes Finger Tite
Empalmes Finger Tite
Empalmes Finger Tite
Thermo Scientific™

Empalmes Finger Tite

Los empalmes Thermo Scientific™ Finger Tite ofrecen conexiones de fácil ajuste, fiables y sin fugas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)
290S11320,4 mm
290S11310,5 mm
Número de catálogo 290S1132
Precio (CLP)
-
Diámetro (métrico):
0,4 mm

Los empalmes Thermo Scientific™ Finger Tite ofrecen conexiones de fácil ajuste, fiables y sin fugas.

Los empalmes Thermo Scientific Finger Tite son la próxima generación del sistema de conexión SilTite™.

Ventajas sobre los empalmes convencionales de grafito/polímero:

  • La junta perfecta de metal a metal elimina la contaminación y reduce el fondo de aire/agua
  • No es necesario volver a apretar los empalmes, ya que se expanden y se contraen con el conector a temperaturas de funcionamiento de GC
  • No se necesitan herramientas
Especificaciones
DescripciónCasquillo de 0,4 mm
Diámetro (métrico)0,4 mm
Para utilizar con (equipo)0,1 a 0,25 mm de DI Columnas para GC
TipoEmpalme
Unit SizeEach