Filtros para parte superior de frasco desechables y estériles Nalgene™ Rapid-Flow™ con membranas de PES, CN, SFCA o nylon
Filtros para parte superior de frasco desechables y estériles Nalgene™ Rapid-Flow™ con membranas de PES, CN, SFCA o nylon
Filtros para parte superior de frasco desechables y estériles Nalgene™ Rapid-Flow™ con membranas de PES, CN, SFCA o nylon
Filtros para parte superior de frasco desechables y estériles Nalgene™ Rapid-Flow™ con membranas de PES, CN, SFCA o nylon
Thermo Scientific™

Filtros para parte superior de frasco desechables y estériles Nalgene™ Rapid-Flow™ con membranas de PES, CN, SFCA o nylon

Consiga caudales rápidos y un alto rendimiento para aumentar la eficacia de la filtración con los filtros para frascos desechables estériles Nalgene Rapid-Flow.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Material (membrana)Tamaño de poroPara tamaños de cuello de frasco (métrico)
296-4545150 mLPES0,45 μm45 mm
596-3320150 mLPES0,2 μm33 mm
596-4520150 mLPES0,2 μm45mm
296-3345150 mLPES0,45 μm33 mm
595-3320500 mLPES0,2 μm33 mm
595-4520500 mLPES0,2 μm45 mm
295-3345500 mLPES0,45 μm33 mm
295-4545500 mLPES0,45 μm45mm
597-33201000 mLPES0,2 μm33 mm
597-45201000 mLPES0,2 μm45 mm
290-3320150 mLAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)0,2 μm33 mm
290-4520150 mLAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)0,2 μm45mm
290-3345150 mLAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)0,45 μm33 mm
290-4545150 mLAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)0,45 μm45 mm
291-3320500 mLAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)0,2 μm33 mm
291-4520500 mLAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)0,2 μm45mm
291-3345500 mLAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)0,45 μm33 mm
291-4545500 mLAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)0,45 μm45 mm
292-33201000 mLAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)0,2 μm33 mm
292-45201000 mLAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)0,2 μm45mm
Número de catálogo 296-4545
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
150 mL
Material (membrana):
PES
Tamaño de poro:
0,45 μm
Para tamaños de cuello de frasco (métrico):
45 mm

Realice la filtración estéril de medios de cultivo celular, suero, aditivos y tampones con los filtros para parte superior de frasco estériles desechables Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ con membranas de PES. Aumentan la velocidad de caudal y la capacidad de procesamiento, lo que a su vez aumenta la eficacia de la filtración y proporcionan un diseño exclusivo de la placa de soporte Rapid-Flow.

  • Disponible en membranas PES y SFCA. Los dispositivos están codificados por colores según la membrana.
  • Los dispositivos ofrecen el flujo más rápido y la obstrucción más baja de alternativas comparables
  • PES disponible de 0,1 um PES para protección de micoplasma
  • Los dispositivos PES 0,2 um realizan pruebas con embriones y células madre (MEA)
  • Sin pirógenos ni endotoxinas: las unidades Rapid-Flow cumplen con los estándares de prueba más rigurosos de cualquier unidad de filtración en vacío
  • Disponible con documentación estéril preparada para su uso
Especificaciones
Diámetro (métrico)50 mm
Diámetro de la membrana (métrico)50 mm
Para tamaños de cuello de frasco (métrico)45 mm
N.º por caja12
N.° por paquete12
TipoFiltros para frascos
Volumen (métrico)150 mL
Desechables
Tipo de filtroFiltro de membrana
Fit for PurposeEstéril
MaterialPoliestireno
Material (membrana)PES
Tamaño de poro0,45 μm
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 12

Preguntas frecuentes

Can I remove the filter membranes from the Nalgene Rapid-Flow Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes?

No, the filter membranes for the bottle top filters are molded in and cannot be removed.