Columnas desechables Pierce™, 10 ml
Columnas desechables Pierce™, 10 ml
Columnas desechables Pierce™, 10 ml
Thermo Scientific™

Columnas desechables Pierce™, 10 ml

Las columnas de plástico desechables Thermo Scientific Pierce son columnas vacías con fritas y tapones coincidentes para su uso enMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
29924100 columns
Número de catálogo 29924
Precio (MXN)
-
Cantidad:
100 columns
Las columnas de plástico desechables Thermo Scientific Pierce son columnas vacías con fritas y tapones coincidentes para su uso en una variedad de técnicas de desalación o de afinidad a base de resinas.

Estos paquetes a granel de columnas vacías son unos dispositivos cómodos y económicos para envasar soportes de purificación por afinidad y resinas de desalación para procedimientos de flujo por gravedad. Se suministran en tres tamaños de columna adecuados para procedimientos que requieren un volumen de lecho de resina de 0,5 a 10 ml. Las columnas de plástico se suministran con pares a juego de discos de polietileno y tapones de polipropileno (superior e inferior). Las columnas resultan económicas para un solo uso y son lo bastante resistentes como para preparar y almacenar columnas para varios usos.

Características de estas columnas de plástico desechables:

• Para trabajos de purificación por afinidad de flujo por gravedad y cromatografía de exclusión por tamaño realizados en sobremesa
• Se suministran completas con discos de polietileno poroso, tapones y tapas terminales
• Las columnas se pueden preenvasar y almacenar hasta el momento de su utilización
• Compatibles con los principales tipos de eluyentes de tampones acuosos más utilizados en cromatografía
• Admiten la conexión de embudos de plástico que amplíen el depósito del tampón para aumentar la velocidad de los flujos

Aplicaciones:
• Purificación por afinidad/cromatografía por afinidad
• Inmunosupresión
• Cromatografía de exclusión por tamaño

Productos relacionados
Paquete de prueba de columnas desechables Pierce™
Columnas desechables Pierce™, 2 ml
Columnas desechables Pierce™, 5 ml
Embudos para columnas para columnas desechables Pierce™
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Capacidad (métrico)10 mL
Tipo de columnaColumna vacía, filtro de polietileno
DescripciónColumnas desechables, 10 ml
FormatoColumna de flujo por gravedad
Cantidad100 columns
Línea de productosPierce
TipoColumna desechable
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.