Nalgene™ Reusable Filter Holders with Receiver
Thermo Scientific™

Nalgene™ Reusable Filter Holders with Receiver

매니폴드나 파손될 위험이 있는 유리 진공 플라스크를 사용할 필요가 없습니다. Nalgene Reusable Filter Holder with Receiver는 완벽한 친환경 시스템입니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법) 수신기제품 사이즈
300-4050PK500 mLEach
300-4000250 mLCase of 4
300-4000PK
300-4000으로도 사용됨
250 mLEach
300-4050500 mLCase of 4
300-41001000 mLCase of 4
300-4100PK1000 mLEach
카탈로그 번호 300-4050PK
제품 가격(KRW)
251,000
Each
부피(미터법) 수신기:
500 mL
Unit Size:
Each
제품 가격(KRW)
251,000
Each

이제 매니폴드 또는 깨지기 쉬운 유리 진공 플라스크 대신 Thermo Scientific™ Nalgene™ Reusable Filter Holders with Receiver를 사용하십시오. 재사용 가능한 이 필터 홀더는 세척 가능한 폴리술폰으로 제작된 완벽한 시스템으로서 일회용 필터를 환경 친화적으로 대체합니다. 멤브레인을 포함하거나 포함하지 않고 고압 멸균이 가능합니다.

특징
  • 집수부에 눈금이 있어 시료의 양이 육안으로 쉽게 식별
  • 양쪽에 암이 있어 진공 라인에 연결 가능
  • 상부 챔버는 가압이나 진공 여과에 적합하게 설계됨
  • 독립식 잠금 링이 멤브레인을 손상시키지 않고 집수부에 대한 상부 챔버를 밀봉시켜 효율적 여과 보장
  • 챔버에 47 또는 50mm 멤브레인(포함되지 않음)을 사용할 수 있으며 세 개의 포트가 있어 배기(주사기 필터를 사용하거나 사용하지 않음)와 시료의 무균 첨가에 이용
  • 포트를 압력 공급원에 부착 가능
  • 상부 챔버에 두 개의 멤브레인 지지 플레이트 포함: 멸균 플레이트 및 분석 플레이트
  • 집수부 연결 규격
  • 0.25 ∼ 0.3125″ 내경 (6.4 ∼ 8mm) 진공 튜브
  • 주사기 필터
  • 멸균 플레이트(일체형, 투명)

  • 최대 유량과 처리 속도 제공
  • 홀더 및 멤브레인 재질과 호환되는 배지, 시약 또는 용매의 저온 멸균 또는 정화에 적합
  • 공칭 필터 영역, 13.3cm2
  • 분석 플레이트(두 부분으로 구성, 흰색)

  • 최적의 멤브레인 지지를 제공하고 멤브레인을 평평하게 유지시켜 원활한 분석에 도움
  • 멤브레인 필터 기법을 이용한 입자 및 생물학적 오염물질 분석, 또는 미생물 분석에 적합
  • 공칭 필터 영역, 11.3cm2
  • 포함:

    상부 챔버, 집수부, 폴리프로필렌 커버 및 TPE 포트 뚜껑을 모두 갖추고 있습니다. (멤브레인은 미포함)

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    오토클레이브 가능Autoclavable
    팩당 수1
    부피(미터법) 수신기500 mL
    부피(미터법) 상부500 mL
    물질Polysulfone
    Unit SizeEach