Product Image
Thermo Scientific™

Hypersil™ Silica LC カラム

Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica カラムは、非極性および中極性有機化合物の順相クロマトグラフィーに適しています。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
30003-01400110 mm4 mm3 μm
30005-05463050 mm4.6 mm5 μm
30003-154030150 mm4 mm3 μm
30005-154030150 mm4 mm5 μm
30003-254630250 mm4.6 mm3 μm
30005-154630150 mm4.6 mm5 μm
30005-254030250 mm4 mm5 μm
30005-05213050 mm2.1 mm5 μm
30005-254630250 mm4.6 mm5 μm
30005-05403050 mm4 mm5 μm
30005-102130100 mm2.1 mm5 μm
30003-154630150 mm4.6 mm3 μm
30005-204630200 mm4.6 mm5 μm
30003-05213050 mm2.1 mm3 μm
30005-304030300 mm4 mm5 μm
30005-01400110 mm4 mm5 μm
製品番号(カタログ番号) 30003-014001
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
10 mm
直径(メートル法):
4 mm
粒子径:
3 μm
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silicaカラムは、非極性および中極性有機化合物の順相クロマトグラフィーに適しています。

Hypersil 固定相は、HPLC の業界標準として認められています。 Hypersil 固定相は高く評価されていて、薬局方等のHPLC メソッドで参照されています。 品質は、ISO 9001-2000 品質ガイドラインに基づく製造で保証されています。

高効率および高分離が必要な場合、Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC カラムを推奨します。

  • Excellent batch-to-batch reproducibility
  • Spherical particle with narrow particle size distribution
  • Long column lifetime
  • High performance and column efficiency

Ordering Information:

Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call your Customer Service Representative for more information.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムフォーマットGuard Cartridge, 4 Pk.
カラムタイプNormal Phase
使用対象Uniguard Direct-Connection and Stand Alone Holder
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Silica
固定相Silica
表面積170 m²/g
温度60°C
USPタイプL3
直径(メートル法)4 mm
長さ(メートル法)10 mm
粒子径3 μm
Normal Phase
孔径120 Å
製品ラインHypersil Classical
タイプGuard Cartridge
pH2 to 8
Unit SizePack of 4