Product Image
Thermo Scientific™

Hypersil™ Silica LC Column

비극성 및 적정 극성 유기 화합물의 정상 크로마토그래피에 효율적이고 선택적인 Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica LC Column을 사용하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)입자 크기
30005-05403050 mm4 mm5 μm
30005-05463050 mm4.6 mm5 μm
30003-154030150 mm4 mm3 μm
30005-154030150 mm4 mm5 μm
30003-254630250 mm4.6 mm3 μm
30005-154630150 mm4.6 mm5 μm
30005-254030250 mm4 mm5 μm
30005-05213050 mm2.1 mm5 μm
30005-254630250 mm4.6 mm5 μm
30005-102130100 mm2.1 mm5 μm
30003-154630150 mm4.6 mm3 μm
30005-204630200 mm4.6 mm5 μm
30005-304030300 mm4 mm5 μm
30003-01400110 mm4 mm3 μm
30005-01400110 mm4 mm5 μm
카탈로그 번호 30005-054030
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
50 mm
직경(미터법):
4 mm
입자 크기:
5 μm
비극성 및 적정 극성 유기 화합물의 정상 크로마토그래피에 효율적이고 선택적인 Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica LC Column을 사용하십시오.

Hypersil 고정상은 HPLC 분야에서 업계 표준으로 인정을 받았습니다. 효과적인 분석 도구로 입증된 전통적인 Hypersil 상은 HPLC 방법에 완벽하게 정립되고 기준으로 자리매김했습니다. 제조업체는 ISO 9001-2000 품질 지침에 따라 품질을 보증합니다.

개선된 크로마토그래프 성능이 필요한 매우 까다로운 분리에는 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC Column을 대신 사용하십시오.

책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
컬럼 형식Analytical Column
컬럼 유형Normal Phase
엔드캡 처리됨No
용도HPLC
최대 압력5800 psi (400 bar)
팩킹 물질Spherical, Fully Porous Type A Silica
정지상Silica
표면적170 m²/g
온도60°C
USP 유형L3
직경(미터법)4 mm
길이(미터법)50 mm
입자 크기5 μm
상Normal Phase
기공 크기120 Å
제품라인Hypersil Classical
pH2 to 8
Unit SizeEach