Search
Search

Se utiliza como fase C18 de uso general para analitos ácidos y neutros.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna |
|---|---|---|---|---|
| 30105-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30103-034630 | 30 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30105-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30103-064046 | 60 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 30103-064630 | 60 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30105-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-014006 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Cartucho protector |
| 30105-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 30105-022106 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | Cartucho protector |
| 30105-103030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-024006 | 20 mm | 4 mm | 5 μm | Cartucho protector |
| 30105-104030 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-122130 | 125 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-254668 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-123030 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-124030 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-124630 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-304630 | 300 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30110-014001 | 10 mm | 4 mm | 10 μm | Cartucho protector |
| 30105-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30110-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Columna de análisis |
| 30105-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-202130 | 200 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30110-204630 | 200 mm | 4,6 mm | 10 μm | Columna de análisis |
| 30105-204030 | 200 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-204630 | 200 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-252130 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30110-304630 | 300 mm | 4,6 mm | 10 μm | Columna de análisis |
| 30105-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis |
| 30105-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Cartucho protector, 4/paq. |
| 30103-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Cartucho protector, 4/paq. |
| 30103-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Cartucho protector, 4/paq. |
| 30103-012101 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Cartucho protector, 4/paq. |
| 30105-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Cartucho protector, 4/paq. |
| 30105-012101 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Cartucho protector, 4/paq. |
| 30103-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30103-254030 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30103-252130 | 250 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30103-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30103-154030 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30103-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30103-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30103-124630 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30103-124030 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30103-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30103-104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30103-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30103-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30103-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 30103-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis |
Elija las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 para una fase C18 de uso general para su utilización en una amplia variedad de aplicaciones.
Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en muchos métodos de HPLC en todo el mundo. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, recomendamos utilizar las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.