Columnas Hypersil™ ODS C18
Thermo Scientific™

Columnas Hypersil™ ODS C18

Se utiliza como fase C18 de uso general para analitos ácidos y neutros.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículasFormato de columna
30105-124630125 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
30105-05213050 mm2,1 mm5 μmColumna de análisis
30103-03463030 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
30105-05303050 mm3 mm5 μmColumna de análisis
30103-06404660 mm4 mm3 μmColumna de análisis
30105-259070A250 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
30103-06463060 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
30105-05463050 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
30105-01400610 mm4 mm5 μmCartucho protector
30105-259270A250 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
30105-102130100 mm2,1 mm5 μmColumna de análisis
30105-02210620 mm2,1 mm5 μmCartucho protector
30105-103030100 mm3 mm5 μmColumna de análisis
30105-02400620 mm4 mm5 μmCartucho protector
30105-104030100 mm4 mm5 μmColumna de análisis
30105-104630100 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
30105-122130125 mm2,1 mm5 μmColumna de análisis
30105-254668250 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
30105-123030125 mm3 mm5 μmColumna de análisis
30105-124030125 mm4 mm5 μmColumna de análisis
30105-152130150 mm2,1 mm5 μmColumna de análisis
30105-304630300 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
30105-153030150 mm3 mm5 μmColumna de análisis
30110-01400110 mm4 mm10 μmCartucho protector
30105-154030150 mm4 mm5 μmColumna de análisis
30110-104630100 mm4,6 mm10 μmColumna de análisis
30105-154630150 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
30105-202130200 mm2,1 mm5 μmColumna de análisis
30110-204630200 mm4,6 mm10 μmColumna de análisis
30105-204030200 mm4 mm5 μmColumna de análisis
30105-204630200 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
30105-252130250 mm2,1 mm5 μmColumna de análisis
30105-253030250 mm3 mm5 μmColumna de análisis
30105-254030250 mm4 mm5 μmColumna de análisis
30110-304630300 mm4,6 mm10 μmColumna de análisis
30105-254630250 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
30105-01300110 mm3 mm5 μmCartucho protector, 4/paq.
30103-01400110 mm4 mm3 μmCartucho protector, 4/paq.
30103-01300110 mm3 mm3 μmCartucho protector, 4/paq.
30103-01210110 mm2,1 mm3 μmCartucho protector, 4/paq.
30105-01400110 mm4 mm5 μmCartucho protector, 4/paq.
30105-01210110 mm2,1 mm5 μmCartucho protector, 4/paq.
30103-254630250 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
30103-254030250 mm4 mm3 μmColumna de análisis
30103-252130250 mm2,1 mm3 μmColumna de análisis
30103-154630150 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
30103-154030150 mm4 mm3 μmColumna de análisis
30103-153030150 mm3 mm3 μmColumna de análisis
30103-152130150 mm2,1 mm3 μmColumna de análisis
30103-124630125 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
30103-124030125 mm4 mm3 μmColumna de análisis
30103-104630100 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
30103-104030100 mm4 mm3 μmColumna de análisis
30103-103030100 mm3 mm3 μmColumna de análisis
30103-102130100 mm2,1 mm3 μmColumna de análisis
30103-05463050 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
30103-05303050 mm3 mm3 μmColumna de análisis
Número de catálogo 30105-124630
Precio (EUR)
757,63
Each
Longitud (métrico):
125 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Formato de columna:
Columna de análisis
Precio (EUR)
757,63
Each

Elija las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 para una fase C18 de uso general para su utilización en una amplia variedad de aplicaciones.

Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en muchos métodos de HPLC en todo el mundo. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.

Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, recomendamos utilizar las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.

  • Alta eficacia y reproducibilidad probada
  • Excepcionalmente fiable
  • Separación de una amplia gama de compuestos, incluidos los no polares, moderadamente polares y compuestos lipófilos como los triglicéridos

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeSílice tipo A esférico, completamente poroso
Fase estacionariaC18
Área de la superficie170 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono10%
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)125 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro120 Å
Línea de productosHypersil Classical
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach