Hypersil™ ODS C18 カラム
Thermo Scientific™

Hypersil™ ODS C18 カラム

酸性および中性検体の汎用 C18 相として使用します。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径カラムフォーマット
30105-204030200 mm4 mm5 μmAnalytical Column
30105-05213050 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
30103-03463030 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
30105-05303050 mm3 mm5 μmAnalytical Column
30103-06404660 mm4 mm3 μmAnalytical Column
30105-259070A250 mm10 mm5 µm分取、標準
30103-06463060 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
30105-05463050 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
30105-01400610 mm4 mm5 μmGuard Cartridge
30105-259270A250 mm20 mm5 μm分取、標準
30105-102130100 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
30105-02210620 mm2.1 mm5 μmGuard Cartridge
30105-103030100 mm3 mm5 μmAnalytical Column
30105-02400620 mm4 mm5 μmGuard Cartridge
30105-104030100 mm4 mm5 μmAnalytical Column
30105-104630100 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
30105-122130125 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
30105-254668250 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
30105-123030125 mm3 mm5 μmAnalytical Column
30105-124030125 mm4 mm5 μmAnalytical Column
30105-124630125 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
30105-152130150 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
30105-304630300 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
30105-153030150 mm3 mm5 μmAnalytical Column
30110-01400110 mm4 mm10 μmGuard Cartridge
30105-154030150 mm4 mm5 μmAnalytical Column
30110-104630100 mm4.6 mm10 μmAnalytical Column
30105-154630150 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
30105-202130200 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
30110-204630200 mm4.6 mm10 μmAnalytical Column
30105-204630200 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
30105-252130250 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
30105-253030250 mm3 mm5 μmAnalytical Column
30105-254030250 mm4 mm5 μmAnalytical Column
30110-304630300 mm4.6 mm10 μmAnalytical Column
30105-254630250 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
30105-01300110 mm3 mm5 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
30103-01400110 mm4 mm3 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
30103-01300110 mm3 mm3 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
30103-01210110 mm2.1 mm3 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
30105-01400110 mm4 mm5 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
30105-01210110 mm2.1 mm5 μmGuard Cartridge, 4 Pk.
30103-254630250 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
30103-254030250 mm4 mm3 μmAnalytical Column
30103-252130250 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
30103-154630150 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
30103-154030150 mm4 mm3 μmAnalytical Column
30103-153030150 mm3 mm3 μmAnalytical Column
30103-152130150 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
30103-124630125 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
30103-124030125 mm4 mm3 μmAnalytical Column
30103-104630100 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
30103-104030100 mm4 mm3 μmAnalytical Column
30103-103030100 mm3 mm3 μmAnalytical Column
30103-102130100 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
30103-05463050 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
30103-05303050 mm3 mm3 μmAnalytical Column
製品番号(カタログ番号) 30105-204030
価格(JPY)
46,260
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
77,100
割引額 30,840 (40%)
Each
長さ(メートル法):
200 mm
直径(メートル法):
4 mm
粒子径:
5 μm
カラムフォーマット:
Analytical Column

Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 HPLC カラムは、汎用 C18 相で幅広いアプリケーションに使用できます。

Hypersil 固定相は HPLC の業界標準として認められています。Hypersil 固定相は高く評価されていて、薬局方等の HPLC メソッドで世界的に参照されています。その品質は、ISO 9001 - 2000 品質ガイドラインに基づく製造で保証されています。

高いクロマトグラフィー性能が必要な困難な分離には、Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ カラムの使用をお勧めします。

  • 高効率かつ実証済みの再現性
  • 高い信頼性
  • 非極性化合物、ある程度の極性を持つ化合物、およびトリグリセリドのような脂溶性化合物など、さまざまな化合物を分離
保証期間:当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項にしたがい、この製品は出荷日から 90 日間保証されます。研究の使用制限に関する免責条項:この製品の研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
カラムタイプReversed Phase
エンドキャッピング済みYes
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Spherical, Fully Porous Type A Silica
固定相C18
表面積170 m²/g
温度60°C
USPタイプL1
炭素含量10%
直径(メートル法)4 mm
長さ(メートル法)200 mm
粒子径5 μm
Reversed Phase
孔径120 Å
製品ラインHypersil Classical
pH2 to 8
Unit SizeEach