Product Image

Columna Hypersil™ ODS C18, 5 μm

Medio no acotado que sirve como herramienta eficaz para la cromatografía de fase normal de compuestos orgánicos no polares y de polaridad media
Have Questions?
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
30105-304030300 mm4 mm
Número de catálogo 30105-304030
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
300 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
  • Excelente reproducibilidad entre lotes
  • Partícula esférica con distribución de tamaño de partículas estrecho
  • Larga vida útil de columna
  • Alto rendimiento y eficacia de columna
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Material de embalajeSílice
Fase estacionariaC18
Área de la superficie170 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono10 %
Diámetro (métrico)4 mm
Longitud (métrico)300 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro120 Å
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach