Plataforma universal para agitadores MaxQ 3000, 24 x 36 pulg
Thermo Scientific™

Plataforma universal para agitadores MaxQ 3000, 24 x 36 pulg

Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ Solaris™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de productoPara utilizar con (equipo)Dimensiones (L x An)
30110Plataforma UniversalMaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Agitador45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
30100TS
también denominado 30100
Plataforma de agitaciónMaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador11 x 13 in
30105Plataforma de agitaciónMaxQ™ Agitador 700028 x 33 cm (11 x 13 in)
30106TS
también denominado 30106
Plataforma para agitador orbitalMaxQ 2000, 2506, 250845.7 x 60.9 cm (18 x 24 pulg)
30115BIPlataforma de agitaciónMaxQ 3000, 500030 x 18 in (76 x 45,7 cm)
30120BIPlataforma de agitaciónMaxQ 300036 x 24 in (91 x 60,9 cm)
30124Plataforma para agitadorMaxQ 300096 x 45,7 cm
30125Plataforma de agitaciónAgitador MaxQ™ 200028 x 33 cm (11 x 13 in)
30128TS
también denominado 30128
Plataforma de agitaciónMaxQ™ 2000, MaxQ™ 6000 Agitador45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
3522-3Adaptador de ApiladoMaxQ™ 30100 y MaxQ™ 30110 Plataforma33 x 28 cm (13 x 11 in)
Número de catálogo 30110
Precio (CLP)
-
Tipo de producto:
Plataforma Universal
Para utilizar con (equipo):
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Agitador
Dimensiones (L x An):
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)

Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ Solaris™. Con una innovación, fiabilidad y exactitud excepcionales, estos accesorios son la opción de trabajo óptima para cualquier laboratorio.

Para utilizar con agitadores MaxQ según las instrucciones. Elija la plataforma que mejor se adapte a cada necesidad.

Información para pedidos:

Adquiera las abrazaderas por separado.

Especificaciones
Dimensiones (L x An)45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
Para utilizar con (equipo)MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Agitador
Longitud de la plataforma (imperial)18 in
Longitud de la plataforma (métrico)45,7 mm
Tipo de productoPlataforma Universal
Anchura de la plataforma (imperial)18 in
Anchura de la plataforma (métrico)45,7 cm
Certificaciones/conformidadCertificado de análisis, certificado de conformidad
Unit SizeEach