Search
Search
| Número de catálogo | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Dimensiones (L x An) |
|---|---|---|---|
| 30125 | Plataforma de agitación | Agitador MaxQ™ 2000 | 28 x 33 cm (11 x 13 in) |
| 30100TS también denominado 30100 | Plataforma de agitación | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador | 11 x 13 in |
| 30105 | Plataforma de agitación | MaxQ™ Agitador 7000 | 28 x 33 cm (11 x 13 in) |
| 30106TS también denominado 30106 | Plataforma para agitador orbital | MaxQ 2000, 2506, 2508 | 45.7 x 60.9 cm (18 x 24 pulg) |
| 30110 | Plataforma Universal | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Agitador | 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) |
| 30115BI | Plataforma de agitación | MaxQ 3000, 5000 | 30 x 18 in (76 x 45,7 cm) |
| 30120BI | Plataforma de agitación | MaxQ 3000 | 36 x 24 in (91 x 60,9 cm) |
| 30124 | Plataforma para agitador | MaxQ 3000 | 96 x 45,7 cm |
| 30128TS también denominado 30128 | Plataforma de agitación | MaxQ™ 2000, MaxQ™ 6000 Agitador | 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) |
| 3522-3 | Adaptador de Apilado | MaxQ™ 30100 y MaxQ™ 30110 Plataforma | 33 x 28 cm (13 x 11 in) |
Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ Solaris™. Con una innovación, fiabilidad y exactitud excepcionales, estos accesorios son la opción de trabajo óptima para cualquier laboratorio.
Para utilizar con agitadores MaxQ según las instrucciones. Elija la plataforma que mejor se adapte a cada necesidad.
Información para pedidos:
Adquiera las abrazaderas por separado.