Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Thermo Scientific™

Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker

Mezcle y combine estas gradillas para tubos de ensayo de agitadores, disponibles en una amplia variedad de tamaños y matrices para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorAdmitematriz, red, conjunto
30186Azul21 tubos de 25 mm4 x 10
30191AzulTubos de 1,5 mL4 x 6
30190AzulTubos de 1,5 mL8 x 12
30181Rojo10 tubos de 13 mm6 x 6
30180BIRojo10 tubos de 13 mm6 x 12
30183NaranjaTubos de 14 a 16 mm, tubos de centrífuga de 15 ml6 x 6
30182NaranjaTubos de 14 a 16 mm, tubos de centrífuga de 15 ml6 x 12
30185Blanco17 tubos de 20 mm4 x 5
30184Blanco17 tubos de 20 mm4 x 10
30187Azul21 tubos de 25 mm4 x 4
30188Verde26 tubos de 30 mmMatriz de 3 x 8
30189VerdeTubos de 26 a 30 mm, tubos para centrífuga de 50 ml3 x 3
Número de catálogo 30186
Precio (MXN)
-
Color:
Azul
Admite:
21 tubos de 25 mm
matriz, red, conjunto:
4 x 10

Mezcle y combine las gradillas para tubos de ensayo Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker, disponibles en una amplia variedad de tamaños y matrices para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio. Todas las gradillas son compatibles con las plataformas de agitador MaxQ.

Las gradillas están disponibles en multitud de tamaños, matrices y colores. Compatibles con las plataformas de agitadores MaxQ.

Especificaciones
matriz, red, conjunto4 x 10
DescripciónAzul; de 21 a 25 mm; hilera de 4 x 10
Para utilizar con (equipo)Plataforma de agitador MaxQ™
ColorAzul
Admite21 tubos de 25 mm
Posiciones40
Tipo de productoRack para tubos de ensayo
Unit SizeEach