Columnas para HPLC Hypersil™ MOS C8
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Hypersil™ MOS C8

Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 6,5%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
30205-154630150 mm4,6 mm5 μm
30205-05463050 mm4,6 mm5 μm
30205-104630100 mm4,6 mm5 μm
30205-124630125 mm4,6 mm5 μm
30205-154030150 mm4 mm5 μm
30205-254030250 mm4 mm5 μm
30205-202130200 mm2,1 mm5 μm
30205-254630250 mm4,6 mm5 μm
30205-204630200 mm4,6 mm5 μm
30205-01400110 mm4 mm5 μm
30205-253030250 mm3 mm5 μm
30210-204630200 mm4,6 mm10 μm
30210-254630250 mm4,6 mm10 μm
Número de catálogo 30205-154630
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
5 μm

Para análisis fiables y asequibles de analitos más hidrófobos, como pequeños péptidos y proteínas, productos farmacéuticos, esteroides y muestras medioambientales, utilice las columnas HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8.

Reconocidas como un estándar en la industria para HPLC, las fases estacionarias Hypersil son herramientas analíticas de eficacia probada. Las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma ISO 9001-2000.

Para separaciones que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 como alternativa.

  • Fase fiable, de menor retención
  • Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
  • Fabricadas conforme a las directrices de calidad ISO 9001-2000
  • Asequible

Información para pedidos:

Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeSílice tipo A esférico, completamente poroso
Fase estacionariaC8
Área de la superficie170 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL7
Carga de carbono6,50%
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro120 Å
Línea de productosHypersil Classical
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach