Precolumnas y columnas de análisis para IC Dionex™ IonPac™ AS29-Fast-4 μm
El producto real puede variar
Precolumnas y columnas de análisis para IC Dionex™ IonPac™ AS29-Fast-4 μm
Precolumnas y columnas de análisis para IC Dionex™ IonPac™ AS29-Fast-4 μm
Precolumnas y columnas de análisis para IC Dionex™ IonPac™ AS29-Fast-4 μm
Precolumnas y columnas de análisis para IC Dionex™ IonPac™ AS29-Fast-4 μm
Precolumnas y columnas de análisis para IC Dionex™ IonPac™ AS29-Fast-4 μm
Precolumnas y columnas de análisis para IC Dionex™ IonPac™ AS29-Fast-4 μm
Thermo Scientific™

Precolumnas y columnas de análisis para IC Dionex™ IonPac™ AS29-Fast-4 μm

Green features

Supere los retos de separación que plantean las muestras de alta fuerza iónica con estas columnas de intercambio aniónico para el análisis isocrático de aniones inorgánicos en diversas matrices.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo de columna
302833150 mm4 mmColumna de análisis
30283430 mm4 mmPrecolumna
302835150 mm2 mmColumna de análisis
30283630 mm2 mmPrecolumna
Número de catálogo 302833
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
Tipo de columna:
Columna de análisis

Analice aniones inorgánicos en matrices de alta resistencia iónica con las columnas para cromatografía iónica (IC) Thermo Scientific™ Dionex™ AS29-Fast-4 μm. Las columnas Dionex IonPac AS29-Fast-4 μm están específicamente diseñadas para manejar muestras de alta resistencia iónica, pueden separar fácilmente los aniones inorgánicos comunes en menos de 10 minutos y tolerar muestras con pH alto o bajo sin necesidad de pretratamiento. Son ideales para analizar agua potable, aguas residuales, flujos de procesos y soluciones de depurador. Utilícelas con el concentrado de eluyente Dionex AS29 para lograr una preparación rápida, cómoda y fiable del eluyente.

Separación más rápida de aniones inorgánicos comunes con una excelente resolución.
  • Logre una separación isocrática rápida de aniones inorgánicos comunes en menos de 10 minutos.
  • Analice muestras de alta resistencia iónica sin comprometer la separación de otros analitos.
  • Excelente resolución del carbonato alejado de los aniones inorgánicos comunes.
  • La sólida fase estacionaria puede tolerar muestras ácidas o básicas sin necesidad de pretratamiento.
  • Eficiencia de pico similar a la columna Dionex IonPac AS22-Fast-4 µm con el mismo orden de elución.
  • La compatibilidad con disolventes permite una fácil limpieza de columnas tras el análisis de muestras con componentes hidrófobos.
  • Utilícelas con el concentrado de eluyente Dionex AS29 para lograr una preparación sencilla y precisa del eluyente.
Uso con sistemas de IC de alta presión

Se consigue una mayor resolución al emplear partículas de resina más pequeñas, que producen una contrapresión de columna superior a los 3000 psi con velocidades de caudal estándares. Se requiere un sistema de IC de alta presión, como el sistema Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™ o el sistema Thermo Scientific™ Dionex™ Integrion™ HPIC para utilizar esta columna en condiciones normales.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de intercambio aniónico126 µeq
Capacidad de columna126 µeq
Química de columnaCarbonato/bicarbonato
Construcción de columnaPEEK
EntrecruzamientoDVB al 55 %
Caudal1,0 mL/min
Para utilizar con (aplicación)Intercambio aniónico
Características ecológicasFSC
HidrofobicidadUtrabaja
Grupo de intercambio iónicoIon amonio cuaternario de alcanol
Presión máxima5000 psi (345 bar)
Material de embalajeEtilvinilbenceno/divinilbenceno
Tamaño de partículas4 µm
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventepH de 0 a 14, del 0 al 100 % de disolventes orgánicos para HPLC
Fase estacionariaResina supermacroporosa
TipoDionex IonPac AS29-Fast-4μm Standard Bore Column
Tipo de columnaColumna de análisis
Diámetro (métrico)4 mm
FormatoCalibre estándar
Longitud (métrico)150 mm
Unit SizeEach 1