Columnas para HPLC Hypersil™ SAS C1
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Hypersil™ SAS C1

Se utiliza para la selectividad de compuestos moderadamente polares y multifuncionales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículasCon desactivación terminal
30505-254630250 mm4,6 mm5 μmSí
30505-154630150 mm4,6 mm5 μmSí
30505-01400110 mm4 mm5 μmSí
30505-124630125 mm4,6 mm5 μmNo
30505-204630200 mm4,6 mm5 μmNo
Número de catálogo 30505-254630
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Con desactivación terminal:
Sí
Separe compuestos moderadamente polares y multifuncionales con las columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1.

Las fases estacionarias Hypersil clásicas están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.

  • Un material de fase reversa de cadena de alquilos corta
  • Selectividad para compuestos polares y multifuncionales
  • Se puede utilizar en separaciones de pares de iones

Información para pedidos:

Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeSílice tipo A esférico, completamente poroso
Fase estacionariaC1
Área de la superficie170 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL13
Carga de carbono3%
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro120 Å
Línea de productosHypersil Classical
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach