Hypersil™ Columnas APS-2, tamaño μde partícula de 3 m μy 5 m

Hypersil™ Columnas APS-2, tamaño μde partícula de 3 m μy 5 m

Fase de aminopropilo versátil con excelentes propiedades cromatográficas en tres modos: intercambio aniónico débil, fase inversa y fase normal
Have Questions?
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
30703-124030125 mm4 mm
Número de catálogo 30703-124030
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
125 mm
Diámetro (métrico):
4 mm

  • En el modo de fase inversa, las columnas Hypersil APS-2 son excelentes para el análisis de carbohidratos: sensibilidad adicional para azúcares
  • Selectividad alternativa a las de sílice cuando se utilizan en fase normal

Especificaciones
Tipo de columnaModo mixto
Con desactivación terminalNo
Material de embalajeSílice tipo A esférico, completamente poroso
Fase estacionariaAmino (NH2)
Área de la superficie170 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL8
Carga de carbono2 %
Diámetro (métrico)4 mm
Longitud (métrico)125 mm
Tamaño de partículas3 μm
FaseFase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
Tamaño de poro120 Å
Línea de productosHypersil Classical
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach