Columnas de aminoácidos para HPLC Hypersil™ APS-2
Thermo Scientific™

Columnas de aminoácidos para HPLC Hypersil™ APS-2

Analice azúcares con esta fase versátil aminopropílica de columnas de aminoácidos LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
30705-154630150 mm4,6 mm5 μm
30703-05463050 mm4,6 mm3 μm
30705-259270A250 mm20 mm5 μm
30703-102130100 mm2,1 mm3 μm
30703-152130150 mm2,1 mm3 μm
30703-154630150 mm4,6 mm3 μm
30705-254630250 mm4,6 mm5 μm
30705-103030100 mm3 mm5 μm
30705-01400110 mm4 mm5 μm
30703-01400110 mm4 mm3 μm
30703-01210110 mm2,1 mm3 μm
Número de catálogo 30705-154630
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
5 μm

Analice azúcares con esta fase versátil aminopropílica de columnas de aminoácidos LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2. Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000. Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas de aminoácidos LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.

  • En el modo de fase reversa, las columnas Hypersil APS-2 son excelentes para el análisis de carbohidratos: sensibilidad adicional para azúcares
  • Selectividad alternativa a las de sílice cuando se utilizan en fase normal

Información para pedidos:

Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaModo mixto
Con desactivación terminalNo
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeSílice tipo A esférico, completamente poroso
Tipo de productoColumna de análisis
Fase estacionariaAmino (NH2)
Área de la superficie170 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL8
Carga de carbono2 %
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
Tamaño de poro120 Å
Línea de productosHypersil Classical
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach